Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UPV8 Rod Peek Black 1 1/2 ίντσας Διάμετρος x 1 πόδια Μήκος | AB3PTL

APPROVED VENDOR 1UPV8 Rod Peek Black 1 1/2 ίντσας διάμετρος x 1 πόδια μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3PTL Μοντέλο: 1UPV8

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€77.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα ράβδου
ΧρώμαΜαύρη
Διάμετρος1.5 "
Ανοχή διαμέτρου+ 0.005 / -0.000 "
Μήκος1 πόδια.
Ανοχή μήκους+ 0.060 / -0.000 "
ΥλικόPEEK
Μέγιστη. Θερμ.480 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-20 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό16,000 psi
ΧαρακτηριστικάΑπλήρωτος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ3916905000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΔιάμετροςΑνοχή διαμέτρουΜήκοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UPA6 Ράβδο Peek Tan 1/4 ίντσας Διάμετρος x 1 Πόδι Μήκος | AB3PNJ 1UPA6Tan1 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "1 πόδια.€18.34
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UPA8 Ράβδο Peek Tan 3/8 ίντσες Διάμετρος x 1 Πόδι Μήκος | AB3PNL 1UPA8Tan3 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 πόδια.€38.17
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UPB1 Ράβδος Peek Tan 1/2 ίντσας Διάμετρος x 1 Μήκος ποδιών | AB3PNN 1UPB1Tan1 / 2 "+ 0.003 / -0.000 "1 πόδια.€55.23
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UPB9 Ράβδο Peek Tan 1 ίντσα Διάμετρος x 1 Πόδι Μήκος | AB3PNU 1UPB9Tan1"+ 0.005 / -0.000 "1 πόδια.€209.00
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UPE6 Ράβδο Peek Tan 1/4 ίντσας Διάμετρος x 3 πόδια Μήκος | AB3PPK 1UPE6Tan1 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "3 πόδια.€38.54
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UPF1 Ράβδος Peek Tan 1/2 ίντσα διάμετρος x 3 πόδια μήκος | AB3PPN 1UPF1Tan1 / 2 "+ 0.003 / -0.000 "3 πόδια.€130.15
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UPF3 Ράβδος Peek Tan 5/8 ίντσα Διάμετρος x 3 πόδια Μήκος | AB3PPQ 1UPF3Tan5 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "3 πόδια.€180.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1UPV8 Rod Peek Black 1 1/2 ίντσας διάμετρος x 1 πόδια μήκος
€77.57 /μονάδα