Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR 1UPP4 Sheet Acrylic Bronze 0.177 x 12 x 12 In | AB3PRJ

APPROVED VENDOR 1UPP4 Φύλλο Ακρυλικό Μπρούτζο 0.177 x 12 x 12 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3PRJ Μοντέλο: 1UPP4

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€10.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα φύλλων
ΧρώμαΧαλκί
Κωδικός χρώματος2412
Μήκος12 "
Ανοχή μήκους+/- 0.060 "
ΥλικόΕξωθημένο Ακρυλικό
Τύπος υλικούΤυπικός βαθμός
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος32 βαθμοί έως 170 βαθμοί F
Αντοχή σε εφελκυσμό11,030 psi
Πάχος0.177 "
Ανοχή πάχους+/- 0.018 "
Πλάτος12 "
Ανοχή πλάτους+/- 0.060 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ3920515000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧρώμαΚωδικός χρώματοςΑνοχή πλάτουςΜήκοςΑνοχή μήκουςΑντοχή σε εφελκυσμόΠάχοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UNK3 Φύλλο Ακρυλικό Διαυγές 0.093 T 12 x 12 In | AB3PHY 1 UNK312 "Καθαρισμός-+/- 0.060 "12 "+/- 0.060 "10,200 psi0.093 "€5.38
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 1UNK4 Φύλλο Ακρυλικό Διαυγές 0.118 T 12 x 12 In | AB3PHZ 1 UNK412 "Καθαρισμός-+/- 0.060 "12 "+/- 0.060 "10,200 psi0.118 "€7.34
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UNK5 Φύλλο Ακρυλικό Διαφανές 0.177 T 12 x 12 In | AB3PJA 1 UNK512 "Καθαρισμός-+/- 0.060 "12 "+/- 0.060 "10,200 psi0.177 "€9.65
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 1UNK6 Φύλλο Ακρυλικό Διαυγές 0.236 T 12 x 12 In | AB3PJB 1 UNK612 "Καθαρισμός-+/- 0.060 "12 "+/- 0.060 "10,200 psi0.236 "€12.65
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UNK7 Φύλλο Ακρυλικό Διαυγές 0.093 x 24 x 24 In | AB3PJC 1 UNK724 "Καθαρισμός-+/- 0.060 "24 "+/- 0.060 "10,200 psi0.093 "€22.29
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UNK8 Φύλλο Ακρυλικό Διαφανές 0.118 x 24 x 24 In | AB3PJD 1 UNK824 "Καθαρισμός-+/- 0.060 "24 "+/- 0.060 "10,200 psi0.118 "€29.12
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 1UNK9 Φύλλο Ακρυλικό Διαυγές 0.177 x 24 x 24 In | AB3PJE 1 UNK924 "Καθαρισμός-+/- 0.060 "24 "+/- 0.060 "10,200 psi0.177 "€35.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1UPP4 Φύλλο Ακρυλικό Μπρούτζο 0.177 x 12 x 12 ίντσες
€10.88 /μονάδα