APROVED PENDOR 1UPA4 Sheet Acrylic Black 0.236 T 24 x 48 In | AB3PNG

APPROVED VENDOR 1 Φύλλο UPA4 Ακρυλικό Μαύρο 0.236 Τ 24 x 48 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB3PNG Μοντέλο: 1UPA4

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€103.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα φύλλων
ΧρώμαΜαύρη
Κωδικός χρώματος2025
Μήκος48 "
Ανοχή μήκους+/- 0.060 "
ΥλικόΕξωθημένο Ακρυλικό
Τύπος υλικούΤυπικός βαθμός
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος32 βαθμοί έως 170 βαθμοί F
Αντοχή σε εφελκυσμό11,030 psi
Πάχος0.236 "
Ανοχή πάχους+/- 0.024 "
Πλάτος24 "
Ανοχή πλάτους+/- 0.060 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.44
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)62.23
Κωδικός ΕΣ3920515000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧρώμαΚωδικός χρώματοςΑνοχή πλάτουςΜήκοςΑνοχή μήκουςΑντοχή σε εφελκυσμόΠάχοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UNK3 Φύλλο Ακρυλικό Διαυγές 0.093 T 12 x 12 In | AB3PHY 1 UNK312 "Καθαρισμός-+/- 0.060 "12 "+/- 0.060 "10,200 psi0.093 "€5.38
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 1UNK4 Φύλλο Ακρυλικό Διαυγές 0.118 T 12 x 12 In | AB3PHZ 1 UNK412 "Καθαρισμός-+/- 0.060 "12 "+/- 0.060 "10,200 psi0.118 "€7.34
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UNK5 Φύλλο Ακρυλικό Διαφανές 0.177 T 12 x 12 In | AB3PJA 1 UNK512 "Καθαρισμός-+/- 0.060 "12 "+/- 0.060 "10,200 psi0.177 "€9.65
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 1UNK6 Φύλλο Ακρυλικό Διαυγές 0.236 T 12 x 12 In | AB3PJB 1 UNK612 "Καθαρισμός-+/- 0.060 "12 "+/- 0.060 "10,200 psi0.236 "€12.65
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UNK7 Φύλλο Ακρυλικό Διαυγές 0.093 x 24 x 24 In | AB3PJC 1 UNK724 "Καθαρισμός-+/- 0.060 "24 "+/- 0.060 "10,200 psi0.093 "€22.29
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UNK8 Φύλλο Ακρυλικό Διαφανές 0.118 x 24 x 24 In | AB3PJD 1 UNK824 "Καθαρισμός-+/- 0.060 "24 "+/- 0.060 "10,200 psi0.118 "€29.12
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 1UNK9 Φύλλο Ακρυλικό Διαυγές 0.177 x 24 x 24 In | AB3PJE 1 UNK924 "Καθαρισμός-+/- 0.060 "24 "+/- 0.060 "10,200 psi0.177 "€35.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1 Φύλλο UPA4 Ακρυλικό Μαύρο 0.236 Τ 24 x 48 ίντσες
€103.49 /μονάδα