Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UHL1 Περιστρεφόμενος δίσκος με φρένο 100 λίβρες 3 ίντσες διάμετρος | AB3NDF

APPROVED VENDOR 1UHL1 Περιστρεφόμενος δίσκος πλάκας με φρένο 100 Lb διάμετρος 3 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB3NDF Μοντέλο: 1UHL1

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€8.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχίσκος περιστρεφόμενης πλάκας
Τύπος φρένουΠλευρά
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΝαι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster0 έως 299 λίβρες
Ομάδα προϊόντων CasterΠεριστρεφόμενος τροχός με φρένο
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Υλικό τροχού τροχούΘερμοπλαστικό καουτσούκ
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναΓκρί
Βασικό υλικόΠολυολεφίνη
Δοσίμετρο65 Ακτή Α
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςD
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού15/16 x 2-1/8"
Αξιολόγηση φορτίου100 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Στήριγμα Bolt Dia.1 / 4 "
Αριθμός τροχών1
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού15/16 x 2-1/8"
συνολικό ύψος3 11 / 16 "
Μέγεθος πλάκας1-7/8 x 2-5/8"
Πάχος Πλάκας0.08 "
πλάκα ΤύποςD
ΔρόμοςΔιπλή μπάλα
Ρουλεμάν τροχούΑπλό Bore
Χρώμα τροχούΓκρί
Διάμετρος τροχού3"
Υλικό τροχούΘερμοπλαστικό καουτσούκ
Πλάτος τροχού13 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2655
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)9.4
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑπόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιούΤύπος φρένουΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΑξιολόγηση φορτίουΣτήριγμα Bolt Dia.Απόσταση εκτός οπής μπουλονιούσυνολικό ύψοςΜέγεθος πλάκαςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΟΣ 1NUX5 Περιστρεφόμενος δίσκος με φρένο 900 λίβρες 6 ίντσες AB2UCP 1ΝΟΥΧ53 3 x "Πλευρά300 έως 999 λίβρες900 λίβρες3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "€59.54
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NUX8 Περιστρεφόμενη πλάκα με φρένο 900 λίβρες 8 ίντσες AB2UCT 1ΝΟΥΧ83 3 x "Πλευρά300 έως 999 λίβρες900 λίβρες3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"9.5 "4 x 4-1 / 2 "€100.94
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NUY2 Περιστρεφόμενος δίσκος με φρένο 4 ιντσών διάμετρος | AB2UCW 1ΝΟΥΥ23 3 x "Πλευρά300 έως 999 λίβρες750 λίβρες3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "€54.86
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NUZ7 Περιστρεφόμενος δίσκος με φρένο 800 λίβρες 4 ίντσες διάμετρος | AB2UDL 1ΝΟΥΖ73 3 x "Πλευρά300 έως 999 λίβρες800 λίβρες3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "€43.02
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NVC1 Περιστρεφόμενος δίσκος με φρένο 1000 Lb Διάμετρος 4 ιντσών | AB2UDZ 1NVC13 3 x "Πλευρά1000 έως 2999 λίβρες1000 λίβρες3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "€48.41
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NVC4 Περιστρεφόμενος δίσκος με φρένο 1000 λίβρες 5 ίντσες διάμετρος | AB2UEC 1NVC43 3 x "Πλευρά1000 έως 2999 λίβρες1000 λίβρες3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "€50.70
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NVC7 Περιστρεφόμενος δίσκος με φρένο 1200 Lb 6 ίντσες AB2UEF 1NVC73 3 x "Πλευρά1000 έως 2999 λίβρες1200 λίβρες3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "€52.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1UHL1 Περιστρεφόμενος δίσκος πλάκας με φρένο 100 Lb διάμετρος 3 ιντσών
€8.93 /μονάδα