Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 1UAP7 Disc Spring Curved 301 Inox 0.525 Inch - Pack Of 10 | AB3LUW

APPROVED VENDOR 1UAP7 Disc Spring Curved 301 Inox 0.525 Inch - Pack of 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB3LUW Μοντέλο: 1UAP7

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€11.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆνοιξη δίσκου
Εκτροπή @ Φόρτωση0.06 "
Για μέγεθος τρύπας1"
Για μέγεθος ράβδου1 / 2 "
Φόρτωση @ Deflection (Lbs)6.9
Υλικό301 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Εκτός Dia.0.98 "
Ελάχ. Μέσα Dia.0.525 "
συνολικό ύψος0.164 "
Πάχος0.014 "
ΧαρακτηριστικάΚυρτός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)8.38
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7320905060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχοςΕκτροπή @ ΦόρτωσηΓια μέγεθος τρύπαςΓια μέγεθος ράβδουΦόρτωση @ Deflection (Lbs)Μέγιστη. Εκτός Dia.Ελάχ. Μέσα Dia.συνολικό ύψοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UAK4 Δίσκος ελατηρίου καμπύλος 301 Ανοξείδωτο ατσάλι 0.135 ίντσες - Συσκευασία 10 | AB3LTY 1UAK40.004 "0.026 "1 / 4 "#510.245 "0.135 "0.049 "€6.96
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UAK5 Δίσκος ελατηρίου καμπύλος 301 ανοξείδωτο χάλυβα 0.174 ίντσες - συσκευασία 10 | AB3LTZ 1UAK50.005 "0.034 "11 / 32 "#81.50.322 "0.174 "0.064 "€10.70
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1UAK6 Δίσκος με ελαστική καμπύλη 301 από ανοξείδωτο χάλυβα 0.174 ίντσας - Πακέτο 10 | AB3LUA 1UAK60.011 "0.024 "3 / 8 "#890.37 "0.174 "0.039 "€18.06
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UAK7 Δίσκος ελατηρίου καμπύλος 301 Ανοξείδωτο ατσάλι 0.203 ίντσες - Πακέτο 10 | AB3LUB 1UAK70.005 "0.026 "11 / 32 "#101.10.322 "0.203 "0.053 "€14.62
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 1UAK8 Δίσκος με ελατήριο 301 από ανοξείδωτο χάλυβα 0.200 ίντσας - Πακέτο 10 | AB3LUC 1UAK80.009 "0.028 "3 / 8 "#104.50.37 "0.2 "0.047 "€16.72
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UAK9 Δίσκος ελατηρίου καμπύλος 301 Ανοξείδωτο ατσάλι 0.200 ίντσες - Πακέτο 10 | AB3LUD 1UAK90.011 "0.027 "7 / 16 "#1090.423 "0.2 "0.047 "€16.46
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UAN1 Δίσκος ελατηρίου καμπύλος 301 Ανοξείδωτο ατσάλι 0.269 ίντσες - Συσκευασία 10 | AB3LUE 1 UAN10.007 "0.037 "7 / 16 "1 / 4 "1.80.423 "0.269 "0.07 "€16.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1UAP7 Disc Spring Curved 301 Inox 0.525 Inch - Pack of 10
€11.43 /μονάδα