Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1RJR8 Nipple Steel 300 Psi 2 x 12 In | AB3DAP

APPROVED VENDOR 1RJR8 Θηλή από χάλυβα 300 Psi 2 x 12 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3DAP Μοντέλο: 1RJR8
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
€52.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘηλή
Βασικός τύπος σύνδεσηςΝήμα και στα δύο άκρα
Υλικό σώματοςΜαύρο χάλυβα
Μήκος12 "
Μέγιστη. Πίεση300 psi @ 150 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση ατμού2295 psi WSP @ 650 βαθμοί F
Εκτός Dia.2.375 "
Μέγεθος σωλήνα2"
Πρόγραμμα80
Χωρίς συγκόλληση / συγκόλλησηΧωρίς ραφή
Τύπος νημάτωνNPT
Wall Πάχος0.218 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.2617
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ7307995015
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Πίεση ατμούΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναWall ΠάχοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LMT1 Nipple Steel 300 Psi 1 1/2 x 6 In | AB2EHU 1LMT16"300 psi @ 150 βαθμοί F2539 psi WSP @ 650 βαθμοί F-1.5 "-€21.20
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LMT2 Nipple Steel 300 Psi 1 1/2 x 7 In | AB2EHV 1LMT27"300 psi @ 150 βαθμοί F2539 psi WSP @ 650 βαθμοί F1.9 "1.5 "0.2 "€27.31
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LMT4 Χάλυβας θηλών 300 Psi 1 1/2 x 8 In | AB2EHW 1LMT48"300 psi @ 150 βαθμοί F2539 psi WSP @ 650 βαθμοί F1.9 "1.5 "0.2 "€33.34
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LMT5 Χάλυβας θηλών 300 Psi 1 1/2 x 9 In | AB2EHX 1LMT59"300 psi @ 150 βαθμοί F2539 psi WSP @ 650 βαθμοί F1.9 "1.5 "0.2 "€33.81
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LMU7 Nipple Steel 300 Psi 2 x 2 1/2 In | AB2EJJ 1LMU72.5 "300 psi @ 150 βαθμοί F2295 psi WSP @ 650 βαθμοί F2.375 "2"0.218 "€28.74
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LMU8 Χάλυβας θηλών 300 Psi 2 x 3 In | AB2EJK 1LMU83"300 psi @ 150 βαθμοί F2295 psi WSP @ 650 βαθμοί F2.375 "2"0.218 "€33.08
ΕΓΚΡΙΤΗΜΕΝΟ VENDOR 1LMU9 Θηλή χάλυβα 300 Psi 2 x 3 1/2 In | AB2EJL 1LMU93.5 "300 psi @ 150 βαθμοί F2295 psi WSP @ 650 βαθμοί F2.375 "2"0.218 "€16.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1RJR8 Θηλή από χάλυβα 300 Psi 2 x 12 ίντσες
€52.74 /μονάδα