Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PYY9 Μπάλες βαλβίδας Ορείχαλκος 1/2 ίντσας FNPT | AB2ZLT

APPROVED VENDOR 1PYY9 σφαιρική βαλβίδα ορείχαλκος 1/2 ίντσας FNPT

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2ZLT Μοντέλο: 1PYY9

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€23.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα φίλτρου συνδυασμού
Υλικό μπάλαςΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Υλικό σώματοςΣφυρήλατο ορείχαλκο
Τύπος σύνδεσηςFNPT x MNPT
Χειρισμός υλικούψευδάργυρος
Τύπος λαβήςΠεταλούδα
Μέγιστη. ΠίεσηCWP 600 psi
Συνολικό μήκος3.66 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
ΛιμάνιΠλήρης
Υλικό οθόνηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σφραγίδαςEPDM
Υλικό καθίσματοςPTFE
Υλικό μίσχωνΟρείχαλκος
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.297
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Κωδικός ΕΣ8481801085
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΣυνολικό μήκοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1PYY8 Βαλβίδα σφαιρών ορείχαλκος 1/2 ίντσας NPT F x F | AB2ZLR 1ΠΥΥ8FNPT x FNPT3.39 "1 / 2 "€36.29
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PYZ1 Μπάλες βαλβίδας Ορείχαλκος 3/4 ίντσες NPT F x F | AB2ZLU 1ΠΥΖ1FNPT x FNPT3.95 "3 / 4 "€56.91
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PYZ2 Ball Valve Brass 3/4 Inch NPT M x F | AB2ZLV 1ΠΥΖ2FNPT x MNPT4.39 "3 / 4 "€30.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1PYY9 σφαιρική βαλβίδα ορείχαλκος 1/2 ίντσας FNPT
€23.10 /μονάδα