Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΡΙΣΗ VENDOR 1PYU2 Επιχρωμιωμένη μπρούτζινη σφαιρική βαλβίδα Inline Fnpt 1-1/4 In | AB2ZKG

APPROVED VENDOR 1PYU2 επιχρωμιωμένη ορειχάλκινη σφαιρική βαλβίδα Inline Fnpt 1-1/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2ZKG Μοντέλο: 1PYU2
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
€71.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλαςΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Τύπος σύνδεσηςFNPT x FNPT
Χειρισμός υλικούΑνοξείδωτο ατσάλι με λαβή βινυλίου
Μέγιστη. ΠίεσηCWP 900 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμούWSP 150 psi
Μέγεθος σωλήνα1.25 "
ΛιμάνιΠλήρης
Υλικό καθίσματοςPTFE
Υλικό μίσχωνΟρείχαλκος
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Δομή βαλβίδων2-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8055
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)17.27
Πλάτος πλοίου (cm)10.41
Κωδικός ΕΣ8481801085
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧειρισμός υλικούΤύπος λαβήςΜέγεθος σωλήναΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PYT6 Επικαλυμμένη με βαλβίδα από μπρούτζινο μπρούτζο Inline Fnpt 1/4 In | AB2ZKB 1ΠΥΤ6Χάλυβα με λαβή βινυλίουΜοχλός1 / 4 "€12.77
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PYT7 Επιχρωμιωμένη Ορείχαλκος Βαλβίδα Μπάλα Inline Fnpt 3/8 In | AB2ZKC 1ΠΥΤ7Χάλυβα με λαβή βινυλίουΜοχλός3 / 8 "€13.32
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PYT8 Επιχρωμιωμένη Βαλβίδα Μπρούτζου Μπάλας Inline Fnpt 1/2 In | AB2ZKD 1ΠΥΤ8Χάλυβα με λαβή βινυλίουΜοχλός1 / 2 "€14.66
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PYT9 Επικαλυμμένη με βαλβίδα από μπρούτζινο μπρούτζο Inline Fnpt 3/4 In | ΑΒ2ΖΚΕ 1ΠΥΤ9Χάλυβα με λαβή βινυλίουΜοχλός3 / 4 "€28.47
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PYU1 Επιχρωμιωμένη Ορείχαλκος Βαλβίδα Μπάλας Inline Fnpt 1 In | AB2ZKF 1PYU1Χάλυβα με λαβή βινυλίουΜοχλός1"€42.11
ΕΓΚΡΙΣΗ VENDOR 1PYU3 Επιχρωμιωμένη μπρούτζινη σφαιρική βαλβίδα Inline Fnpt 1-1/2 In | AB2ZKH 1PYU3Ανοξείδωτο ατσάλι με λαβή βινυλίου-1.5 "€95.58
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PYU4 επιχρωμιωμένη ορειχάλκινη σφαιρική βαλβίδα Inline Fnpt 2 In | AB2ZKJ 1PYY7 1PYU4Ανοξείδωτο ατσάλι με λαβή βινυλίου-2"€139.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1PYU2 επιχρωμιωμένη ορειχάλκινη σφαιρική βαλβίδα Inline Fnpt 1-1/4 In
€71.79 /μονάδα