Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 1PNT1 Επέκταση 20 Gauge Pipe Διάμετρος 1 1/4 In | AB2XRE 1PNT5

APPROVED VENDOR 1PNT1 Επέκταση 20 Διάμετρος σωλήνα μετρητή 1 1/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2XRE Μοντέλο: 1PNT1Cross Ref: 1PNT5

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€12.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπέκταση
Χρώμα / φινίρισμαΧρώμιο / Ορείχαλκος
σύνδεσηΣπειροειδής σωλήνας
Gauge22
Μήκος6"
ΥλικόΟρείχαλκος
Σωλήνας Dia.1-1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΤουαλέτα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0945
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)15.49
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ7412200025
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσύνδεσηΜήκοςΣωλήνας Dia.ΧαρακτηριστικάΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 1PNP5 Extension 20 Gauge Pipe Διάμετρος 1 1/4 In | AB2XQP 1PNP5Slip12 "1-1 / 4 "Τουαλέτα€23.78
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 1PNP6 Επέκταση 20 Gauge Pipe Διάμετρος 1 1/2 In | AB2XQQ 1PNP6Slip12 "1-1 / 2 "Κουζίνα€26.66
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PNT2 Επέκταση 20 Gauge Pipe Διάμετρος 1 1/4 In | AB2XRF 1PNT2Σπειροειδής σωλήνας12 "1-1 / 4 "Τουαλέτα€23.69
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 1PNT5 Επέκταση 20 Gauge Pipe Διάμετρος 1 1/4 In | AB2XRJ 1PNT5Solder6"1-1 / 4 "Τουαλέτα-
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PNT9 Επέκταση 20 Gauge Pipe Διάμετρος 1 1/4 In | AB2XRM 1PNT9Slip6"1-1 / 4 "Τουαλέτα€17.31
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 1PNU1 Επέκταση 20 Gauge Pipe Διάμετρος 1 1/2 In | AB2XRN 1PNU1Slip6"1-1 / 2 "Κουζίνα€16.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1PNT1 Επέκταση 20 Διάμετρος σωλήνα μετρητή 1 1/4 In
€12.98 /μονάδα