Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PCR1 Ptfe Hose 1/2 Id x 48 L Brass 1500 Psi | AB2WJX

APPROVED VENDOR 1PCR1 σωλήνας Ptfe 1/2 Id x 48 L Brass 1500 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2WJX Μοντέλο: 1PCR1

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€114.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυναρμολόγηση σωλήνα PTFE
Υλικό κάλυψηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος παύλας10
Γυναικείο μέγεθος JIC (σε.)7 / 8-14
Υλικό τοποθέτησηςΟρείχαλκος
ΒαθμόςΦαρμακευτικά
Μάνικα μέσα Dia.1 / 2 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα48 "
Μάνικα έξω από το Dia.0.648 "
Μέγιστη. Λειτουργικό PSI1500
Ελάχ. Λυγίστε την ακτίνα6.5 "
Παράγοντας ασφαλείας4:1
Θερμ. Εύρος-65 έως 450 F
Υλικό σωλήνωνΠολυτετραφθοροαιθυλένιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4185
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ3917390010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό τοποθέτησηςΜήκος εύκαμπτου σωλήναΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PCK7 Ptfe Μάνικα 1/2 Id x 12 ίντσες Μήκος από ανοξείδωτο ατσάλι 1500 Psi | AB2WHR 1 PCK7Ανοξείδωτο ατσάλι12 "€234.89
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1PCK9 Σωλήνας Ptfe 1/2 Id x 18 ίντσας Μήκος από ανοξείδωτο ατσάλι 1500 Psi | AB2WHT 1 PCK9Ανοξείδωτο ατσάλι18 "€249.14
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PCL2 Ptfe Hose 1/2 Id x 24 Inch Μήκος από ανοξείδωτο ατσάλι 1500 Psi | AB2WHU 1PCL2Ανοξείδωτο ατσάλι24 "€261.84
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1PCL3 Ptfe εύκαμπτος σωλήνας 1/2 Id x 36 ιντσών Μήκος από ανοξείδωτο ατσάλι 1500 Psi | AB2WHV 1PCL3Ανοξείδωτο ατσάλι36 "€168.88
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PCL4 Ptfe Hose 1/2 Id x 48 Inch Μήκος από ανοξείδωτο ατσάλι 1500 Psi | AB2WHW 1PCL4Ανοξείδωτο ατσάλι48 "€309.46
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PCL5 Ptfe Hose 1/2 Id x 60 Inch Μήκος από ανοξείδωτο ατσάλι 1500 Psi | AB2WHX 1PCL5Ανοξείδωτο ατσάλι60 "€204.99
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PCP6 Ptfe Hose 1/2 Id x 12 L Brass 1500 Psi | AB2WJT 1PCP6Ορείχαλκος12 "€85.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1PCR1 σωλήνας Ptfe 1/2 Id x 48 L Brass 1500 Psi
€114.44 /μονάδα