Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PCH5 Ptfe Hose 5/16 Id x 24 Inch Μήκος από ανοξείδωτο χάλυβα 2500 Psi AB2WHF

APPROVED VENDOR 1PCH5 σωλήνας Ptfe 5/16 Id x 24 ίντσες μήκους από ανοξείδωτο ατσάλι 2500 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2WHF Μοντέλο: 1PCH5
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
€105.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυναρμολόγηση σωλήνα PTFE
Υλικό κάλυψηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος παύλας6
Γυναικείο μέγεθος JIC (σε.)9 / 16-18
Υλικό τοποθέτησηςΑνοξείδωτο ατσάλι
ΒαθμόςΦαρμακευτικά
Μάνικα μέσα Dia.5 / 16 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα24 "
Μάνικα έξω από το Dia.0.445 "
Μέγιστη. Λειτουργικό PSI2500
Ελάχ. Λυγίστε την ακτίνα4"
Παράγοντας ασφαλείας4:1
Θερμ. Εύρος-65 έως 450 F
Υλικό σωλήνωνΠολυτετραφθοροαιθυλένιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.16
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)24.13
Κωδικός ΕΣ8307103000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό τοποθέτησηςΜήκος εύκαμπτου σωλήναΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PCH1 Ptfe Hose 5/16 Id x 12 Inch Μήκος από ανοξείδωτο ατσάλι 2500 Psi | AB2WHD 1PCH1Ανοξείδωτο ατσάλι12 "€95.26
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PCH3 Ptfe Hose 5/16 Id x 18 Inch Μήκος από ανοξείδωτο ατσάλι 2500 Psi | AB2WHE 1PCH3Ανοξείδωτο ατσάλι18 "€99.20
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1PCH7 Σωλήνας Ptfe 5/16 Id x 36 ίντσα Μήκος από ανοξείδωτο ατσάλι 2500 Psi | AB2WHG 1PCH7Ανοξείδωτο ατσάλι36 "€117.48
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1PCH9 Σωλήνας Ptfe 5/16 Id x 48 ιντσών Μήκος από ανοξείδωτο ατσάλι 2500 Psi | AB2WHH 1PCH9Ανοξείδωτο ατσάλι48 "€130.92
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1PCJ2 Ptfe εύκαμπτος σωλήνας 5/16 Id x 60 ιντσών Μήκος από ανοξείδωτο ατσάλι 2500 Psi | AB2WHJ 1PCJ2Ανοξείδωτο ατσάλι60 "€143.65
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PCN3 Ptfe Hose 5/16 Id x 12 L Brass 2500 Psi | AB2WJE 1PCN3Ορείχαλκος12 "€42.50
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PCN4 Ptfe Hose 5/16 Id x 18 L Brass 2500 Psi | AB2WJF 1PCN4Ορείχαλκος18 "€47.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1PCH5 σωλήνας Ptfe 5/16 Id x 24 ίντσες μήκους από ανοξείδωτο ατσάλι 2500 Psi
€105.56 /μονάδα