Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NWR5 Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 600 lb Διάμετρος 6 ιντσών | AB2UQQ

APPROVED VENDOR 1NWR5 Περιστρεφόμενος δίσκος πλάκας 600 λίβρες Διάμετρος 6 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2UQQ Μοντέλο: 1NWR5
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
€45.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχίσκος περιστρεφόμενης πλάκας
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΟχι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster300 έως 999 λίβρες
Ομάδα προϊόντων CasterΠεριστρεφόμενος τροχίσκος
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Υλικό τροχού τροχούΚαουτσούκ
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναΓκρί
Βασικό υλικόΠολυολεφίνη
Δοσίμετρο65 Ακτή Α
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςB
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού3 3 x "
Αξιολόγηση φορτίου600 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Στήριγμα Bolt Dia.3 / 8 "
Αριθμός τροχών1
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού2-5/8 x 3-5/8"
συνολικό ύψος7.25 "
Μέγεθος πλάκας4 x 4-1 / 2 "
Πάχος Πλάκας0.25 "
πλάκα ΤύποςB
ΔρόμοςΔιπλή μπάλα σκληρυμένη
Ρουλεμάν τροχούΚύλινδρος
Χρώμα τροχούΓκρί
Διάμετρος τροχού6"
Υλικό τροχούΚαουτσούκ
Πλάτος τροχού2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.7
Ύψος πλοίου (cm)18.8
Μήκος πλοίου (cm)17.27
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Κωδικός ΕΣ8716903000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτήριγμα Bolt Dia.Υλικό τροχού τροχούΧρώμα πυρήναΑπόσταση εκτός οπής μπουλονιούσυνολικό ύψοςΜέγεθος πλάκαςΠάχος Πλάκαςπλάκα ΤύποςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NVD6 Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 450 lb Διάμετρος 6 ιντσών | AB2UEP 1NVD63 / 8 "Θερμοπλαστικό καουτσούκΓκρί2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B€38.75
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NWH1 Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 600 lb Διάμετρος 6 ιντσών | AB2UNC 1NWH13 / 8 "ΚαουτσούκΓκρί2-5/8 x 3-5/8"7.25 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B€38.80
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NWH3 Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 675 Lb Διάμετρος 8 ιντσών | AB2UNE 1NWH33 / 8 "ΚαουτσούκΓκρί2-5/8 x 3-5/8"9.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B€80.76
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NWJ4 Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 5 ίντσες AB2UNQ 1NWJ43 / 8 "ΚαουτσούκΜαύρη2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B€36.55
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NWJ6 Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 6 ίντσες Διάμετρος | AB2UNT 1NWJ63 / 8 "ΚαουτσούκΜαύρη2-5/8 x 3-5/8"7.25 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B€48.23
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NWJ8 Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 8 ίντσες Διάμετρος | AB2UNV 1NWJ83 / 8 "ΚαουτσούκΜαύρη2-5/8 x 3-5/8"9.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B€41.15
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NWR7 Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 600 Lb Διάμετρος 8 ιντσών | AB2UQT 1NWR73 / 8 "ΚαουτσούκΓκρί2-5/8 x 3-5/8"9.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B€55.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1NWR5 Περιστρεφόμενος δίσκος πλάκας 600 λίβρες Διάμετρος 6 ιντσών
€45.74 /μονάδα