Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NGF3 Διμετρικό θερμόμετρο Dial 5 Inch 50 έως 550f AB2RGL

APPROVED VENDOR 1NGF3 Διμεταλλικό Θερμόμετρο 5 ιντσών Καντράν 50 έως 550 f

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2RGL Μοντέλο: 1NGF3
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
€98.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμόμετρο αναλογικής κλήσης
Ακρίβεια+ /-1%
ΠροσαρμογέςΕξωτερικός
ΠερίπτωσηΕρμητικά σφραγισμένο
Υπόθεση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Φινίρισμα πηνίουΣιλικόνη για απόλυτη απόκριση χρόνου και απόσβεση κραδασμών
Τοποθεσία σύνδεσηςΠίσω
Μέγεθος σύνδεσης1 / 2 "NPT
Dial Μέγεθος5"
Στοιχείο ανίχνευσηςδιμέταλλος
Στέλεχος Dia.1 / 4 "
Μήκος μίσχου9"
Υλικό μίσχωνΑνοξείδωτο ατσάλι
Θερμ. ΕύροςΤο 50 βαθμολογεί τους βαθμούς 550
Υλικό παραθύρωνΠοτήρι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4725
Ύψος πλοίου (cm)30.23
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ9025198080
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκρίβειαΤοποθεσία σύνδεσηςΜέγεθος σύνδεσηςDial ΜέγεθοςΜήκος μίσχουΘερμ. ΕύροςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NFW6 Διμετρικό θερμόμετρο 2 Inch Dial 0 έως 250f | AB2RDB 1ΝFW6Λιγότερο από ή ίσο με 40 βαθμούς F: +/- 1.5% 41 έως 200 βαθμούς F: +/- 1% 201 βαθμούς F: +/- 1.5%Πίσω1 / 4 "NPT2"2.5 "Το 0 βαθμολογεί τους βαθμούς 250€33.68
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 1NFW7 Διμεταλλικό θερμόμετρο 2 ιντσών κλήσης 50 έως 550f | AB2RDC 1ΝFW7+ /-1%Πίσω1 / 4 "NPT2"2.5 "Το 50 βαθμολογεί τους βαθμούς 550€28.88
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NFW8 Διμετρικό θερμόμετρο 2 ίντσας Dial -20 έως 120f | AB2RDD 1ΝFW8+ /-1%Πίσω1 / 4 "NPT2"4"-20 βαθμοί έως 120 βαθμοί€30.65
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NFW9 Διμετρικό θερμόμετρο 2 ίντσας κλήση 0 έως 250f | AB2RDE 1ΝFW9+ /-1%Πίσω1 / 4 "NPT2"4"Το 0 βαθμολογεί τους βαθμούς 250€33.68
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NFX1 Διμετρικό θερμόμετρο 2 ιντσών Dial 50 έως 550f | AB2RDF 1NFX1+ /-1%Πίσω1 / 4 "NPT2"4"Το 50 βαθμολογεί τους βαθμούς 550€28.88
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NFX2 Διμετρικό θερμόμετρο 2 ίντσας Dial -20 έως 120f | AB2RDG 1NFX2+ /-1%Πίσω1 / 4 "NPT2"6"-20 βαθμοί έως 120 βαθμοί€29.85
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NFX3 Διμετρικό θερμόμετρο 2 ίντσας κλήσης 0 έως 250f | AB2RDH 1NFX3+ /-1%Πίσω1 / 4 "NPT2"6"Το 0 βαθμολογεί τους βαθμούς 250€42.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1NGF3 Διμεταλλικό Θερμόμετρο 5 ιντσών Καντράν 50 έως 550 f
€98.00 /μονάδα