Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NEH3 Disc Spring Belleville 302 Stainless Steel 0.406 - Pack Of 6 | AB2QWQ

APPROVED VENDOR 1NEH3 Disc Spring Belleville 302 από ανοξείδωτο ατσάλι 0.406 - Πακέτο 6

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2QWQ Μοντέλο: 1NEH3

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€22.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆνοιξη δίσκου
Υπολογισμένο φορτίο @ Επίπεδο (λίβρες)994
Εκτροπή @ Φόρτωση0.019 "
Για μέγεθος τρύπας1.25
Για μέγεθος ράβδου0.375
Φόρτωση @ Deflection (Lbs)από 692 έως 936
Υλικό302 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Εκτός Dia.1.24 "
Ελάχ. Μέσα Dia.0.406 "
συνολικό ύψος0.096 "
Πάχος0.072 "
ΧαρακτηριστικάBelleville

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0585
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7320905060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΕκτροπή @ ΦόρτωσηΓια μέγεθος τρύπαςΠάχοςΓια μέγεθος ράβδουΦόρτωση @ Deflection (Lbs)ΥλικόΜέγιστη. Εκτός Dia.Τιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NCT6 Δίσκος ελατηρίου Belleville Steel 0.093 - Συσκευασία 12 | AB2QFJ 1NCT60.013 "0.003 "0.18750.007 "0.093από 5.7 έως 7.8Υψηλός άνθρακας0.187 "€14.42
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NCT7 Δίσκος ελατηρίου Belleville Steel 0.093 - Πακέτο 12 | AB2QFK 1NCT70.015 "0.003 "0.18750.01 "0.093από 13 έως 17.6Υψηλός άνθρακας0.187 "€10.34
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 1NCT8 Δίσκος ελατηρίου Belleville Steel 0.125 - Συσκευασία 12 | AB2QFL 1NCT80.017 "0.004 "0.250.009 "0.125από 9.9 έως 13.5Υψηλός άνθρακας0.25 "€10.79
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NCT9 Δίσκος ελατηρίου Belleville Steel 0.125 - Συσκευασία 12 | AB2QFM 1NCT90.02 "0.003 "0.250.013 "0.125από 22 έως 30Υψηλός άνθρακας0.25 "€14.58
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NCU1 Δίσκος ελατηρίου Belleville Steel 0.125 - Συσκευασία 12 | AB2QFN 1NCU10.028 "0.005 "0.3750.019 "0.125από 35.3 έως 47.7Υψηλός άνθρακας0.375 "€22.26
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NCU2 Δίσκος ελατηρίου Belleville Steel 0.138 - Συσκευασία 12 | AB2QFP 1NCU20.02 "0.005 "0.2810.01 "0.138από 12.8 έως 17.3Υψηλός άνθρακας0.281 "€12.74
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NCU3 Δίσκος ελατηρίου Belleville Steel 0.138 - Πακέτο 12 | AB2QFQ 1NCU30.021 "0.004 "0.2810.013 "0.138από 21 έως 28Υψηλός άνθρακας0.281 "€10.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1NEH3 Disc Spring Belleville 302 από ανοξείδωτο ατσάλι 0.406 - Πακέτο 6
€22.77 /μονάδα