Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NEB5 Δίσκος ελατηρίου Belleville 302 Ανοξείδωτο ατσάλι 0.220 - Συσκευασία 12 | AB2QVE

APPROVED VENDOR 1NEB5 Disc Spring Belleville 302 από ανοξείδωτο ατσάλι 0.220 - Πακέτο 12

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2QVE Μοντέλο: 1NEB5

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€26.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆνοιξη δίσκου
Υπολογισμένο φορτίο @ Επίπεδο (λίβρες)60
Εκτροπή @ Φόρτωση0.008 "
Για μέγεθος τρύπας0.438
Για μέγεθος ράβδου0.216
Φόρτωση @ Deflection (Lbs)από 34 έως 46
Υλικό302 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Εκτός Dia.0.437 "
Ελάχ. Μέσα Dia.0.22 "
συνολικό ύψος0.031 "
Πάχος0.016 "
ΧαρακτηριστικάBelleville

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7320905060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΕκτροπή @ ΦόρτωσηΓια μέγεθος τρύπαςΠάχοςΓια μέγεθος ράβδουΦόρτωση @ Deflection (Lbs)ΥλικόΜέγιστη. Εκτός Dia.Τιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NCT6 Δίσκος ελατηρίου Belleville Steel 0.093 - Συσκευασία 12 | AB2QFJ 1NCT60.013 "0.003 "0.18750.007 "0.093από 5.7 έως 7.8Υψηλός άνθρακας0.187 "€16.17
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NCT7 Δίσκος ελατηρίου Belleville Steel 0.093 - Πακέτο 12 | AB2QFK 1NCT70.015 "0.003 "0.18750.01 "0.093από 13 έως 17.6Υψηλός άνθρακας0.187 "€11.59
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 1NCT8 Δίσκος ελατηρίου Belleville Steel 0.125 - Συσκευασία 12 | AB2QFL 1NCT80.017 "0.004 "0.250.009 "0.125από 9.9 έως 13.5Υψηλός άνθρακας0.25 "€12.09
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NCT9 Δίσκος ελατηρίου Belleville Steel 0.125 - Συσκευασία 12 | AB2QFM 1NCT90.02 "0.003 "0.250.013 "0.125από 22 έως 30Υψηλός άνθρακας0.25 "€15.03
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NCU1 Δίσκος ελατηρίου Belleville Steel 0.125 - Συσκευασία 12 | AB2QFN 1NCU10.028 "0.005 "0.3750.019 "0.125από 35.3 έως 47.7Υψηλός άνθρακας0.375 "€24.94
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NCU2 Δίσκος ελατηρίου Belleville Steel 0.138 - Συσκευασία 12 | AB2QFP 1NCU20.02 "0.005 "0.2810.01 "0.138από 12.8 έως 17.3Υψηλός άνθρακας0.281 "€14.28
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NCU3 Δίσκος ελατηρίου Belleville Steel 0.138 - Πακέτο 12 | AB2QFQ 1NCU30.021 "0.004 "0.2810.013 "0.138από 21 έως 28Υψηλός άνθρακας0.281 "€12.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1NEB5 Disc Spring Belleville 302 από ανοξείδωτο ατσάλι 0.220 - Πακέτο 12
€26.34 /μονάδα