Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NAK7 Extension Spring Utility 302 SS 1 3/4 Συνολικό μήκος - PK 6 | AB2PLJ

APPROVED VENDOR 1NAK7 Extension Spring Utility 302 SS 1 3/4 Συνολικό μήκος - PK 6

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2PLJ Μοντέλο: 1NAK7

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€10.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπέκταση ελατηρίου
Εκτροπή @ Φόρτωση2.42 "
Τύπος τέλουςCrossover Center Loops
φινίρισμαΣκέτη
Φόρτωση (λίβρες)2.77
Υλικό302 από ανοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.5 / 16 "
Συνολικό μήκος1.75 "
Βαθμός ελαστικότητας ελατηρίου0.97 λίβρες / ιν.
ΧαρακτηριστικάΧρησιμότητα
Συρμάτινο διάμετρο.0.029 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.02
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7320205020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυρμάτινο διάμετρο.Εκτροπή @ ΦόρτωσηφινίρισμαΦόρτωση (λίβρες)ΥλικόΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΒαθμός ελαστικότητας ελατηρίουΤιμή
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 1MZX5 Extension Spring Utility 1 Συνολικό μήκος 3/16 εξωτερική διάμετρος - PK 12 | AB2NVH 1ΜΖΧ50.023 "0.55 "Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο2.3Υψηλός άνθρακας3 / 16 "1"3.22 λίβρες / ιν.€10.87
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1MZX6 Επέκταση ελατηρίου βοηθητικό χάλυβα 1 Συνολικό μήκος 1/4 Εξωτερικό Dia - PK 12 | AB2NVJ 1ΜΖΧ60.029 "0.5 "Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο3.28Υψηλός άνθρακας1 / 4 "1"5.21 λίβρες / ιν.€15.44
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 1MZX7 Extension Spring Utility 1 Συνολικό μήκος 5/16 εξωτερική διάμετρος - PK 12 | AB2NVK 1ΜΖΧ70.029 "0.73 "Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο2.62Υψηλός άνθρακας5 / 16 "1"3 λίβρες / ιν.€15.34
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1MZX8 Επέκταση ελατηρίου 1 Συνολικό μήκος 5/16 Εξωτερική διάμετρος - PK 12 | AB2NVL 1ΜΖΧ80.035 "0.43 "Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο4.65Υψηλός άνθρακας5 / 16 "1"8.56 λίβρες / ιν.€14.73
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1MZX9 Extension Spring Utility Steel 1 1/4 Συνολικό μήκος - Πακέτο 12 | AB2NVM 1ΜΖΧ90.023 "0.74 "Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο2.33Υψηλός άνθρακας3 / 16 "1.25 "2.44 λίβρες / ιν.€12.35
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 1MZY1 Extension Εφαρμογή Χάλυβα 1 1/4 Συνολικό μήκος - Πακέτο 12 | AB2NVN 1ΜΖΥ10.029 "0.81 "Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο3.31Υψηλός άνθρακας1 / 4 "1.25 "3.28 λίβρες / ιν.€15.44
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1MZY2 Επέκταση Spring Utility Steel 1 1/4 Συνολικό μήκος - Πακέτο 12 | AB2NVP 1ΜΖΥ20.029 "1.15 "Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο2.62Υψηλός άνθρακας5 / 16 "1.25 "1.91 λίβρες / ιν.€16.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1NAK7 Extension Spring Utility 302 SS 1 3/4 Συνολικό μήκος - PK 6
€10.17 /μονάδα