Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LTC1 Ebow 45 Degree 2 Inch 304 Inox | AB2FHG

APPROVED VENDOR 1LTC1 αγκώνα 45 μοιρών 2 ιντσών 304 από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2FHG Μοντέλο: 1LTC1
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
€60.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγκώνας, 45 μοίρες
Υλικό σώματος304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμού150 psi
Μέγεθος σωλήνα2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.78
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ7307199060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Πίεση ατμούΜέγεθος σωλήναΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LTB2 Elbow 45 Degree 1/8 Inch 304 Stainless Steel | AB2FGY 1LTB2304 από ανοξείδωτο ατσάλιFNPT300 psi150 psi1 / 8 "€6.47
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LTB3 Elbow 45 Degree 1/4 Inch 304 Stainless Steel | AB2FGZ 1LTB3304 από ανοξείδωτο ατσάλιFNPT300 psi150 psi1 / 4 "€7.38
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LTB4 Elbow 45 Degree 3/8 Inch 304 Stainless Steel | AB2FHA 1LTB4304 από ανοξείδωτο ατσάλιFNPT300 psi150 psi3 / 8 "€8.54
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LTB5 Elbow 45 Degree 1/2 Inch 304 Stainless Steel | AB2FHB 1LTB5304 από ανοξείδωτο ατσάλιFNPT300 psi150 psi1 / 2 "€14.42
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1LTB6 Αγκώνας 45 Μοίρας 3/4 chντσας 304 Ανοξείδωτο ατσάλι | AB2FHC 1LTB6304 από ανοξείδωτο ατσάλιFNPT300 psi150 psi3 / 4 "€15.58
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LTB7 Elbow 45 Degree 1 Inch 304 Stainless Steel | AB2FHD 1LTB7304 από ανοξείδωτο ατσάλιFNPT300 psi150 psi1"€23.90
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LTB8 Elbow 45 Degree 1 1/4 Inch 304 Stainless Steel 150 Psi | AB2FHE 1LTB8304 από ανοξείδωτο ατσάλιFNPT300 psi150 psi1.25 "€36.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1LTC1 αγκώνα 45 μοιρών 2 ιντσών 304 από ανοξείδωτο χάλυβα
€60.35 /μονάδα