Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LBV8 Elbow 45 Degree 1-1 / 2 Inch Fnpt | AB2DGM

APPROVED VENDOR 1LBV8 Αγκώνας 45 Μοίρες 1-1/2 ίντσας Fnpt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2DGM Μοντέλο: 1LBV8

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€48.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγκώνας, 45 μοίρες
Υλικό σώματοςΜαύρο ελαστικό σίδερο
Τάξη300
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Μέγιστη. Πίεση1500 psi @ 150 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα1.5 "
Κορεσμένη πίεση ατμού300 psi
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 550 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9765
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)10.67
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ7307199060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΤάξηΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΚορεσμένη πίεση ατμούΘερμ. ΕύροςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LBV2 Elbow 45 Degree 1/4 Inch Fnpt | AB2DGF 1LBV2Μαύρο ελαστικό σίδερο300FNPT2000 psi @ 150 βαθμοί F1 / 4 "300 psi-20 βαθμούς έως 550 βαθμούς F€16.22
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LBV3 Elbow 45 Degree 3/8 Inch Fnpt | AB2DGG 1LBV3Μαύρο ελαστικό σίδερο300FNPT2000 psi @ 150 βαθμοί F3 / 8 "300 psi-20 βαθμούς έως 550 βαθμούς F€16.79
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LBV4 Ebow 45 Degree 1/2 Inch Fnpt | AB2DGH 1LBH8 1LBV4Μαύρο ελαστικό σίδερο300FNPT2000 psi @ 150 βαθμοί F1 / 2 "300 psi-20 βαθμούς έως 550 βαθμούς F€18.14
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LBV5 Elbow 45 Degree 3/4 Inch Fnpt | AB2DGJ 1LBV5Μαύρο ελαστικό σίδερο300FNPT2000 psi @ 150 βαθμοί F3 / 4 "300 psi-20 βαθμούς έως 550 βαθμούς F€19.91
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LBV6 Elbow 45 Degree 1 Inch Fnpt | AB2DGK 1LBV6Μαύρο ελαστικό σίδερο300FNPT2000 psi @ 150 βαθμοί F1"300 psi-20 βαθμούς έως 550 βαθμούς F€24.52
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LBV7 Elbow 45 Degree 1-1 / 4 Inch Fnpt | AB2DGL 1LBV7Μαύρο ελαστικό σίδερο300FNPT1500 psi @ 150 βαθμοί F1.25 "300 psi-20 βαθμούς έως 550 βαθμούς F€39.60
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LBV9 Elbow 45 Degree 2 Inch Fnpt | AB2DGN 1LBV9Μαύρο ελαστικό σίδερο300FNPT1500 psi @ 150 βαθμοί F2"300 psi-20 βαθμούς έως 550 βαθμούς F€72.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1LBV8 Αγκώνας 45 Μοίρες 1-1/2 ίντσας Fnpt
€48.76 /μονάδα