Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LAP4 Weld Stud 5/16-18 X 0.630 Inch, 100PK | AB2CWG

APPROVED VENDOR 1LAP4 καρφιά συγκόλλησης 5/16-18 X 0.630 ίντσες, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2CWG Μοντέλο: 1LAP4
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
€6.09 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτήριγμα συγκόλλησης
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.0.618 "
Ύψος κεφαλιού0.094 "
Μήκος κάτω από το κεφάλι21 / 32 "
ΥλικόΑτσάλι
Ύψος προβολής0.045 "
Πλάτος προβολής0.120 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος0.63 "
Μέγεθος νήματος5 / 16-18
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΚορυφαία προβολή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.855
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)16.26
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Κωδικός ΕΣ7318152010
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAP4 καρφιά συγκόλλησης 5/16-18 X 0.630 ίντσες, 100 PK
€6.09 /πακέτο