Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LAL5 Weld Stud 1/4-20 X 0.335 Inch, 100PK | AB2CVN

APPROVED VENDOR 1LAL5 καρφιά συγκόλλησης 1/4-20 X 0.335 ίντσες, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2CVN Μοντέλο: 1LAL5
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
€35.11 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτήριγμα συγκόλλησης
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.0.563 "
Ύψος κεφαλιού0.078 "
Μήκος κάτω από το κεφάλι3 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Ύψος προβολής0.040 "
Πλάτος προβολής0.100 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος0.335 "
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΚάτω προβολή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.43
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)8.38
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ7318152010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAL5 καρφιά συγκόλλησης 1/4-20 X 0.335 ίντσες, 100 PK
€35.11 /πακέτο