ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 1ERL9 Φύλλο Nylon Green 3 1/4 T 12 x 24 In | AA9RCD

APPROVED VENDOR 1ERL9 Φύλλο Nylon Green 3 1/4 T 12 x 24 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA9RCD Μοντέλο: 1ERL9

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€905.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα φύλλων
ΧρώμαΠράσινο
Μήκος24 "
Ανοχή μήκους+0.060 "/ - 0.000"
ΥλικόΧυτό νάιλον 6
Τύπος υλικούΛίπανση βιομηχανικής ποιότητας
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος32 βαθμοί έως 200 βαθμοί F
Αντοχή σε εφελκυσμό9900 psi
Πάχος3.25 "
Ανοχή πάχους+0.025 "/ - 0.000"
Πλάτος12 "
Ανοχή πλάτους+0.060 "/ - 0.000"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.91
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)31.75
Κωδικός ΕΣ3920920000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜήκοςΤύπος υλικούΑντοχή σε εφελκυσμόΠάχοςΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1EPF7 Φύλλο Nylon White 3/16 Inch T 12 x 12 In | AA9QVD 1ΕΠΡ7Υπόλευκο12 "Φυσικός βαθμός12,000 psi0.188 "12 "€54.17
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 1EPF8 Φύλλο Νάιλον Λευκό 1/4 T 12 x 12 In | AA9QVE 1ΕΠΡ8Υπόλευκο12 "Φυσικός βαθμός12,000 psi0.25 "12 "€49.02
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1EPF9 Φύλλο Nylon White 3/8 Inch T 12 x 12 In | AA9QVF 1ΕΠΡ9Υπόλευκο12 "Φυσικός βαθμός12,000 psi0.375 "12 "€68.32
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1EPG1 Φύλλο Νάιλον Λευκό 1/2 ίντσα T 12 x 12 In | AA9QVG 1ΕΠΓ1Υπόλευκο12 "Φυσικός βαθμός12,000 psi0.5 "12 "€79.17
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 1EPG2 Φύλλο Νάιλον Λευκό 5/8 ίντσας T 12 x 12 In | AA9QVH 1ΕΠΓ2Υπόλευκο12 "Φυσικός βαθμός12,000 psi0.625 "12 "€100.94
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1EPG3 Φύλλο Nylon White 3/4 Inch T 12 x 12 In | AA9QVJ 1ΕΠΓ3Υπόλευκο12 "Φυσικός βαθμός12,000 psi0.75 "12 "€129.50
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1EPG4 Φύλλο Nylon White 7/8 ίντσες T 12 x 12 In | AA9QVK 1ΕΠΓ4Υπόλευκο12 "Φυσικός βαθμός12,000 psi0.875 "12 "€177.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1ERL9 Φύλλο Nylon Green 3 1/4 T 12 x 24 In
€905.68 /μονάδα