Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1ELW9 Διάμετρος οπής βύσματος οπής 1 3/32 ιντσών Λευκό - Πακέτο 25 | AA9QAN

APPROVED VENDOR 1ELW9 Διάμετρος οπής βύσματος οπής 1 3/32 ίντσες Λευκό - Πακέτο 25

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9QAN Μοντέλο: 1ELW9

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€6.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒύσμα τρυπών
ΧρώμαΆσπρο
Για πάχος πάνελ0.016 "
Επικεφαλής Ντία.1.218 "
Διάμετρος τρύπας.1-3 / 32 "
ΥλικόΝάιλον σταθεροποιημένο με θερμότητα
Σκληρότητα RockwellM71 (R113)
Θερμ. Εύρος-40 έως +250 F
Πάχος0.453 "
ΧαρακτηριστικάΚλείδωμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.063
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΓια πάχος πάνελΕπικεφαλής Ντία.Διάμετρος τρύπας.ΠάχοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1ELU1 Βύσμα τρύπα Διάμετρος τρύπας 3/16 ίντσες Λευκή - Συσκευασία 25 | AA9PZK 1ΕΛΟΥ1Άσπρο1/64 "έως 1/8"0.250 "3 / 16 "0.234 "€3.66
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1ELU2 Βύσμα τρύπα Διάμετρος τρύπας 1/4 ίντσες Μαύρη - Συσκευασία 25 | AA9PZL 1ΕΛΟΥ2Μαύρη0.016 "ελάχ. / 0.062" μέγ.0.312 "1 / 4 "0.312 "€2.81
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1ELU3 Βύσμα τρυπών Διάμετρος τρύπας 1/4 ίντσες Λευκή - Συσκευασία 25 | AA9PZM 1ΕΛΟΥ3Άσπρο0.016 "0.312 "1 / 4 "0.312 "€3.47
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1ELU4 Βύσμα οπής Διάμετρος οπής 5/16 Ίντσες Μαύρη - Συσκευασία 25 | AA9PZN 1ΕΛΟΥ4Μαύρη0.016 "0.375 "5 / 16 "0.312 "€2.49
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1ELU5 Βύσμα οπής Διάμετρος οπής 5/16 Ίντσες Λευκή - Συσκευασία 25 | AA9PZP 1ΕΛΟΥ5Άσπρο0.016 "0.375 "5 / 16 "0.312 "€3.36
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1ELU6 Βύσμα τρύπα Διάμετρος τρύπας 3/8 ίντσες Μαύρη - Συσκευασία 25 | AA9PZQ 1ΕΛΟΥ6Μαύρη0.016 "0.468 "3 / 8 "0.406 "€2.40
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1ELU7 Βύσμα τρύπα Διάμετρος τρύπας 3/8 ίντσες Λευκή - Συσκευασία 25 | AA9PZR 1ΕΛΟΥ7Άσπρο0.016 "0.468 "3 / 8 "0.406 "€2.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1ELW9 Διάμετρος οπής βύσματος οπής 1 3/32 ίντσες Λευκό - Πακέτο 25
€6.18 /μονάδα