Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1CGR5 O-ring Dash 226 Epdm 0.13 Inch - Πακέτο 25 | AA9CJL

APPROVED VENDOR 1CGR5 O-ring Dash 226 Epdm 0.13 ίντσες - Πακέτο 25

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9CJL Μοντέλο: 1CGR5

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€13.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςO-Ring
Πραγματική εσωτερική Dia.1.984 "
Πραγματικό πλάτος0.139 "
Αριθμός παύλας AS568226
ΧρώμαΜαύρη
Σχήμα διατομήςγύρος
Δοσίμετρο70 Ακτή Α
Βαθμολογία DurometerΜεσαίο σκληρό
ΥλικόEPDM
Ονομαστικό εσωτερικό Dia.2"
Ονομαστική εκτός Dia.2.25 "
Ονομαστικό πλάτος1 / 8 "
Εκτός Dia.2.262 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Θερμ. Εύρος-65 βαθμ. έως 300 βαθμούς φά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0504
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ4016935010
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΠραγματική εσωτερική Dia.Πραγματικό πλάτοςΟνομαστικό εσωτερικό Dia.Ονομαστική εκτός Dia.Ονομαστικό πλάτοςΕκτός Dia.ΣΑΕ ή μέτρησηΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1BUK8 O-ring Dash 004 Neoprene 0.07 ίντσες - Πακέτο 100 | AA9ARJ 1BUK8Neoprene0.07 "0.07 "5 / 64 "3 / 16 "1 / 16 "0.21 "ΣΑΕ€4.11
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1BUK9 O-ring Dash 005 Neoprene 0.07 ίντσες - Πακέτο 100 | AA9ARK 1BUK9Neoprene0.101 "0.07 "3 / 32 "7 / 32 "1 / 16 "0.241 "ΣΑΕ€4.63
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1BUL1 O-ring Dash 006 Neoprene 0.07 Inch - Πακέτο 100 AA9ARL 1ΒΟΥΛ1Neoprene0.114 "0.07 "1 / 8 "1 / 4 "1 / 16 "0.254 "ΣΑΕ€4.58
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1BUL2 O-ring Dash 007 Neoprene 0.07 ίντσες - Πακέτο 100 | AA9ΑΡΜ 1ΒΟΥΛ2Neoprene0.145 "0.07 "5 / 32 "9 / 32 "1 / 16 "0.285 "ΣΑΕ€4.52
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1BUL3 O -ring Dash 008 Neoprene 0.07 Inch - Pack Of 100 | AA9ARN 1ΒΟΥΛ3Neoprene0.176 "0.07 "3 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "0.316 "ΣΑΕ€4.95
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1BUL4 O-ring Dash 009 Neoprene 0.07 ίντσες - Πακέτο 100 | AA9ARP 1ΒΟΥΛ4Neoprene0.208 "0.07 "7 / 32 "11 / 32 "1 / 16 "0.348 "ΣΑΕ€4.95
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1BUL5 O-ring Dash 010 Neoprene 0.07 Inch - Πακέτο 100 | AA9ARQ 1ΒΟΥΛ5Neoprene0.239 "0.07 "1 / 4 "3 / 8 "1 / 16 "0.379 "ΣΑΕ€5.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1CGR5 O-ring Dash 226 Epdm 0.13 ίντσες - Πακέτο 25
€13.43 /μονάδα