Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1CGE4 Μπουλόνι Bucket Tooth #7 1-8 x 4 1/2 Inch Plain | AA9CHR

APPROVED VENDOR 1CGE4 οδοντικό μπουλόνι κάδου #7 1-8 x 4 1/2 ίντσα απλό

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA9CHR Μοντέλο: 1CGE4
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
€33.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι άροτρου με κουβά
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός8
Γωνία κεφαλής60 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.1.634 "
Ύψος κεφαλιού0.616 "
επικεφαλής Τύπος# 7 με κλειδί κλειδώματος
Βασικό ύψος0.473 "
Μήκος4.5 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Αντοχή σε εφελκυσμόSAE J 429 PSI
Μέγεθος νήματος1-8
ΧαρακτηριστικάΚόμπος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.47
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)11.68
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ7318152055
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Λεπτομέρειες:

    • Πλάτος κλειδιού (0.190 ")

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1CGE4 οδοντικό μπουλόνι κάδου #7 1-8 x 4 1/2 ίντσα απλό
€33.67 /μονάδα