Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 1CGC8 Μπουλόνι οδοντωτού κουβά #7 3/4-10 x 3 1/2 Απλό | AA9CHB

APPROVED VENDOR 1CGC8 Bucket Tooth Bot #7 3/4-10 x 3 1/2 Απλό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9CHB Μοντέλο: 1CGC8
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
€20.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι άροτρου με κουβά
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός8
Γωνία κεφαλής60 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.1.277 "
Ύψος κεφαλιού0.44 "
επικεφαλής Τύπος# 7 με κλειδί κλειδώματος
Βασικό ύψος0.390 "
Μήκος3.5 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Αντοχή σε εφελκυσμόSAE J 429 PSI
Μέγεθος νήματος3 / 4-10
ΧαρακτηριστικάΚόμπος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.216
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)9.14
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ7318152055
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Λεπτομέρειες:

    • Πλάτος κλειδιού (0.170 ")

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1CGC8 Bucket Tooth Bot #7 3/4-10 x 3 1/2 Απλό
€20.07 /μονάδα