Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1CGB7 Bucket Tooth Bot #7 5/8-11 X 2 1/4 Inch, 5PK | AA9CGQ

APPROVED VENDOR 1CGB7 οδοντωτό μπουλόνι κάδου #7 5/8-11 X 2 1/4 ίντσα, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9CGQ Μοντέλο: 1CGB7
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
€58.21 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι άροτρου με κουβά
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός8
Γωνία κεφαλής60 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.1.121 "
Ύψος κεφαλιού0.414 "
επικεφαλής Τύπος# 7 με κλειδί κλειδώματος
Βασικό ύψος0.363 "
Μήκος2.25 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Αντοχή σε εφελκυσμόSAE J 429 PSI
Μέγεθος νήματος5 / 8-11
ΧαρακτηριστικάΚόμπος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.49
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)8.64
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ7318152055
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Λεπτομέρειες:

    • Πλάτος κλειδιού (0.170 ")

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1CGB7 οδοντωτό μπουλόνι κάδου #7 5/8-11 X 2 1/4 ίντσα, 5PK
€58.21 /πακέτο