Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1CFW9 Plough Bolt Domed 3/4-10 X 2 1/4 Inch, 10PK | AA9CEQ

APPROVED VENDOR 1CFW9 μπουλόνι άροτρου με θόλο 3/4-10 X 2 1/4 ίντσας, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9CEQ Μοντέλο: 1CFW9
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
€42.83 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι άροτρου
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός8
Γωνία κεφαλής80 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.1.200 "
Ύψος κεφαλιού0.581 "
επικεφαλής Τύπος# 3 Θόλος
Μήκος2.25 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Τετράγωνο πλάτος0.765 "
Αντοχή σε εφελκυσμόSAE J 429 PSI
Μέγεθος νήματος3 / 4-10
ΧαρακτηριστικάΠλατεία λαιμού Countersunk

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.485
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ7318152055
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούΜήκοςΤετράγωνο πλάτοςΜέγεθος νήματοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1CGB5 Plough Bolt Domed 1 1/8-7 x 4 1/2 Inch Plain | AA9CGN 1CGB5Σκέτη1.910 "0.81 "4.5 "1.16 "8€30.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1CFW9 μπουλόνι άροτρου με θόλο 3/4-10 X 2 1/4 ίντσας, 10PK
€42.83 /πακέτο