Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1CFP3 Plough Bolt Flat 7/16-14 X 2 Inch With Paut, 25PK | AA9CDE

APPROVED VENDOR 1CFP3 Πλατφόρμα άροτρου 7/16-14 X 2 ίντσες με παξιμάδι, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA9CDE Μοντέλο: 1CFP3

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€2.60 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι άροτρου
φινίρισμαψευδάργυρος
Βαθμός5
Γωνία κεφαλής80 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.0.826 "
Ύψος κεφαλιού0.364 "
επικεφαλής Τύπος# 3 Επίπεδο
Μήκος2"
ΥλικόΆνθρακα
Τετράγωνο πλάτος0.45 "
Αντοχή σε εφελκυσμόSAE J 429, SAE J 995 PSI
Μέγεθος νήματος7 / 16-14
ΧαρακτηριστικάΠλατεία λαιμού Countersunk

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2825
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)14.22
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Κωδικός ΕΣ7318152055
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1CFP3 Πλατφόρμα άροτρου 7/16-14 X 2 ίντσες με παξιμάδι, 25PK
€2.60 /πακέτο