Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1CFP1 Plough Bolt Flat 7/16-14 X 1 1/2 With Paut, 25PK | AA9CDC

APPROVED VENDOR 1CFP1 Plough Bolt Flat 7/16-14 X 1 1/2 with Patut, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9CDC Μοντέλο: 1CFP1

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€2.18 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι άροτρου
φινίρισμαψευδάργυρος
Βαθμός5
Γωνία κεφαλής80 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.0.826 "
Ύψος κεφαλιού0.364 "
επικεφαλής Τύπος# 3 Επίπεδο
Μήκος1.5 "
ΥλικόΆνθρακα
Τετράγωνο πλάτος0.45 "
Αντοχή σε εφελκυσμόSAE J 429, SAE J 995 PSI
Μέγεθος νήματος7 / 16-14
ΧαρακτηριστικάΠλατεία λαιμού Countersunk

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0665
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ7318152055
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1CFP1 Plough Bolt Flat 7/16-14 X 1 1/2 with Patut, 25PK
€2.18 /πακέτο