Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 19D801 Καρβιδικό τσιμπούκι Κυλινδρικό επίπεδο άκρο 1/2 | AA8MYC

APPROVED VENDOR 19D801 Καρβίδιο Γείνι Κυλινδρικό Επίπεδο άκρο 1/2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8MYC Μοντέλο: 19D801

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€16.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCarbide Bur
Κόττερ Ντιά.1 / 4 "
Τύπος αιχμήςΔιπλή κοπή
Μήκος κοπής1 / 2 "
Μέγιστη. RPM30000-40000
Συνολικό μήκος2"
Υλικό στελέχουςΣκληρυμένος χάλυβας
Μέγεθος κνήμης1 / 8 "
ShapeΚυλινδρικό επίπεδο άκρο
Αριθμός συναλλαγήςSA-51

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0023
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)8.38
Πλάτος πλοίου (cm)1.02
Κωδικός ΕΣ8207901500
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚόττερ Ντιά.Μήκος κοπήςΜέγιστη. RPMΣυνολικό μήκοςΥλικό στελέχουςΜέγεθος κνήμηςΑριθμός συναλλαγήςΤιμή
ΕΓΚΡΙΣΗ VENDOR 19D788 Carbide Bur Cylindrical Flat End 1/4 | AA8MXP 19D7881 / 4 "5 / 8 "30000-400002"Καρβίδιο1 / 4 "SA-1€28.47
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 19D789 Carbide Bur Cylindrical Flat End 1/8 | AA8MXQ 19D7891 / 8 "1 / 2 "40000-700002"Σκληρυμένος χάλυβας1 / 4 "SA-11€15.00
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 19D792 Carbide Bur Cylindrical Flat End 5/16 | AA8MXU 19D7925 / 16 "3 / 4 "20000-400002.5 "Σκληρυμένος χάλυβας1 / 4 "SA-2€28.57
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 19D793 Carbide Bur Cylindrical Flat End 3/8 | AA8MXV 19D7933 / 8 "3 / 4 "20000-400002.5 "Σκληρυμένος χάλυβας1 / 4 "SA-3€27.65
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 19D796 Carbide Bur Cylindrical Flat End 1/16 | AA8MXY 19D7961 / 16 "1 / 4 "60000-750001.5 "Καρβίδιο1 / 8 "SA-41€11.52
ΕΓΚΡΙΤΗΜΕΝΟ VENDOR 19D798 Carbide Bur, Cylindrical Flat End, 1/8 "Diameter | AA8MYA 19D7981 / 8 "9 / 16 "40000-700001.5 "Καρβίδιο1 / 8 "SA-43€12.01
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 19D799 Carbide Bur Cylindrical Flat End 1/2 | AA8MYB 19D7991 / 2 "1"15000-400002.75 "Σκληρυμένος χάλυβας1 / 4 "SA-5€47.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 19D801 Καρβίδιο Γείνι Κυλινδρικό Επίπεδο άκρο 1/2
€16.35 /μονάδα