APROVED VENDOR 16600 Shim Stock Roll Cold Low Steel 0.0200 In | AE3QRL 5EU95

APPROVED VENDOR 16600 Shim Stock Roll Cold Low Steel 0.0200 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3QRL Μοντέλο: 16600Cross Ref: 5EU95

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€97.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςShim Stock
Ανοχή μήκους+ 3 / -0.250 "
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Σκληρότητα RockwellB90
Μέγεθος12 120 x "
ιδιοσυγκρασίαΠλήρες σκληρό
Αντοχή σε εφελκυσμό80,000 psi
Πάχος0.508mm
Ανοχή πάχους+/- 0.001 "
ΧαρακτηριστικάΡολό
Ανοχή πλάτους+/- 0.010 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.0725
Ύψος πλοίου (cm)31.75
Μήκος πλοίου (cm)30.99
Πλάτος πλοίου (cm)31.5
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑνοχή πάχουςΑνοχή μήκουςΥλικόΑνοχή πλάτουςΣκληρότητα RockwellΜέγεθοςιδιοσυγκρασίαΑντοχή σε εφελκυσμόΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 16140 Sim Stock Roll Cold Low Steel 0.0010 In | AE3QQU 5EU79 16140+/- 0.0001 "+ 3 / -0.250 "Χάλυβας χαμηλού άνθρακα+/- 0.010 "B9012 120 x "Πλήρες σκληρό80,000 psi€138.26
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 16205 Στόκ Ρολό Cold Low Steel 0.0020 In | AE3QQV 5EU80 16205+/- 0.0002 "+ 3 / -0.250 "Χάλυβας χαμηλού άνθρακα+/- 0.010 "B9012 120 x "Πλήρες σκληρό80,000 psi€85.34
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 16255 Σετ ρολού παλμών Κρύος χαμηλού χάλυβα 0.0030 In | AE3QQW 5EU81 16255+/- 0.0003 "+ 3 / -0.250 "Χάλυβας χαμηλού άνθρακα+/- 0.010 "B9012 120 x "Πλήρες σκληρό80,000 psi€90.13
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 16290 Ρολό στοκ ρολού κρύου χαμηλού χάλυβα 0.0040 In | AE3QQX 5EU82 16290+/- 0.0005 "+ 3 / -0.250 "Χάλυβας χαμηλού άνθρακα+/- 0.010 "B9012 120 x "Πλήρες σκληρό80,000 psi€80.25
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 16330 Ρολό στοκ ρολού κρύου χαμηλού χάλυβα 0.0050 In | AE3QQY 5EU83 16330+/- 0.0005 "+ 3 / -0.250 "Χάλυβας χαμηλού άνθρακα+/- 0.010 "B9012 120 x "Πλήρες σκληρό80,000 psi€79.30
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 16355 Shim Stock Roll Cold Low Steel 0.0060 In | AE3QQZ 5EU84 16355+/- 0.0005 "+ 3 / -0.250 "Χάλυβας χαμηλού άνθρακα+/- 0.010 "B9012 120 x "Πλήρες σκληρό80,000 psi€79.85
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 16380 Ρολό στοκ ρολού κρύου χαμηλού χάλυβα 0.0070 In | AE3QRA 5EU85 16380+/- 0.00075 "+ 3 / -0.250 "Χάλυβας χαμηλού άνθρακα+/- 0.010 "B9012 120 x "Πλήρες σκληρό80,000 psi€86.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 16600 Shim Stock Roll Cold Low Steel 0.0200 In
€97.68 /μονάδα