Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 15C623 Film Tape Polyimide Amber 3/4 Inch x 5 Yard | AA6WBU

APPROVED VENDOR 15C623 Ταινία Πολυιμίδης Κεχριμπάρι 3/4 ίντσας x 5 γιάρδα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6WBU Μοντέλο: 15C623

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€9.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤαινία ταινίας
Δύναμη πρόσφυσης30 ουγκιές / λεπτό
ΣυγκολλητικόςΑκρυλικό
ΧρώμαΚεχριμπάρι
Μήκος5 yyd.
ΥλικόΠολυϊμίδιο
Θερμοκρασία απόδοσης.-20 βαθμούς έως 350 βαθμούς F
ShapeΣυνεχής ρολό
Αντοχή σε εφελκυσμό30 λίβρες / λεπτό.
Πάχος2.5 χλμ.
Πλάτος3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ3919102055
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοShapeΔύναμη πρόσφυσηςΣυγκολλητικόςΑντοχή σε εφελκυσμόΠάχοςΠλάτοςΧρώμαΔιάμετροςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 15C550 Ταινία με ταινία πολυϊμιδίου Amber 1/4 ίντσες x 5 ναυπηγεία | AA6VYX 15C550Συνεχής ρολό22 ουγκιές / λεπτόΣιλικόνη32 λίβρες / λεπτό.2.6 χλμ.1 / 4 "Κεχριμπάρι-€8.07
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 15C551 Ταινία ταινία πολυϊμιδίου Amber 1/2 ίντσας x 5 ναυπηγεία | AA6VYY 15C551Συνεχής ρολό22 ουγκιές / λεπτόΣιλικόνη32 λίβρες / λεπτό.2.6 χλμ.1 / 2 "Κεχριμπάρι-€14.84
ΕΓΚΡΙΤΗΜΕΝΟΣ VENDOR 15C553 Ταινία ταινίας Πολυϊμίδιο Κεχριμπαρένιο 1 ίντσα x 5 Αυλή | AA6VYZ 15C553Συνεχής ρολό22 ουγκιές / λεπτόΣιλικόνη32 λίβρες / λεπτό.2.6 χλμ.1"Κεχριμπάρι-€26.17
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 15C555 Ταινία με ταινία πολυϊμιδίου κεχριμπάρι 1/4 ίντσες x 36 ναυπηγεία | AA6VZA 15C555Συνεχής ρολό22 ουγκιές / λεπτόΣιλικόνη32 λίβρες / λεπτό.2.6 χλμ.1 / 4 "Κεχριμπάρι-€27.06
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 15C556 Ταινία Πολυϊμίδη Amber 1/2 ίντσα x 36 Yard | AA6VZB 15C556Συνεχής ρολό22 ουγκιές / λεπτόΣιλικόνη32 λίβρες / λεπτό.2.6 χλμ.1 / 2 "Κεχριμπάρι-€57.51
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 15C557 Ταινία ταινία πολυϊμιδίου Amber 3/4 ίντσες x 36 ναυπηγεία | AA6VZC 15C557Συνεχής ρολό22 ουγκιές / λεπτόΣιλικόνη32 λίβρες / λεπτό.2.6 χλμ.3 / 4 "Κεχριμπάρι-€86.57
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 15C558 Ταινία ταινίας Πολυϊμίδιο Amber 1 ίντσα x 36 Yard | AA6VZD 15C558Συνεχής ρολό22 ουγκιές / λεπτόΣιλικόνη32 λίβρες / λεπτό.2.6 χλμ.1"Κεχριμπάρι-€91.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 15C623 Ταινία Πολυιμίδης Κεχριμπάρι 3/4 ίντσας x 5 γιάρδα
€9.14 /μονάδα