Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 15A982 Hand Stretch Wrap Green 1000ft.l 5 Inch W - Pack Of 4 | AA6VBN

APPROVED VENDOR 15A982 Hand Stretch Wrap Green 1000ft.l 5 ιντσών W - Πακέτο 4

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6VBN Μοντέλο: 15A982

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€50.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριτύλιγμα χεριών
ΧρώμαΠράσινο
Gauge80
ΒαθμόςΣυμβατικός
Μήκος1000ft.
ΥλικόΒιοαποικοδομήσιμο γραμμικό χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο
ΣτυλΕκμαγείο
Πλάτος5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.9825
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)59.44
Πλάτος πλοίου (cm)13.72
Κωδικός ΕΣ3920100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαGaugeΜήκοςΥλικόΣτυλΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ PST153035 Τεντώστε το χέρι Περιτύλιγμα 1476 πόδια L 15 ίντσες πλάτος AA3YLT 11Y823 PST153035Καθαρισμός301476ft.ΠολυαιθυλένιοΑνοιγμένος15 "€21.01
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ PST15.53540 Hand Stretch Wrap Clear 2000 Feet L 15-1 / 2 | AA3YLU 11Y824 PST15.53540Καθαρισμός352000ft.ΠολυαιθυλένιοΑνοιγμένος15.5 "€26.84
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR PF70204M Stretch Wrap Film Clear 1000ft.l 20 Inch W - Pack of 4 | AA6UVP 15A839 PF70204ΜΚαθαρισμός701000ft.ΠολυαιθυλένιοΕκμαγείο20 "€122.05
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR PF70304M Stretch Wrap Film Clear 1000ft.l 30 Inch W - Pack of 4 | AA6UVQ 15A840 PF70304ΜΚαθαρισμός701000ft.ΠολυαιθυλένιοΕκμαγείο30 "€183.88
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ OP80204M Χειροκίνητο περιτύλιγμα Λευκό 1000 πόδια Πλάτος 20 ιντσών | AA6UVY 15A848 OP80204ΜΆσπρο801000ft.ΠολυαιθυλένιοΕκμαγείο20 "€37.91
ΕΓΚΡΙΤΗΜΕΝΟ VENDOR OXOP201204G Hand Stretch Wrap Green 800 Feet L 20 Inch Πλάτος | AA6UVZ 15A849 OXOP201204GΠράσινο120800ft.ΠολυαιθυλένιοΕκμαγείο20 "€49.68
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ OXOP20604GR Περιτύλιγμα χεριού Πράσινο 1000 πόδια Πλάτος 20 ιντσών L | AA6UWA 15A850 OXOP20604GRΠράσινο601000ft.ΠολυαιθυλένιοΕκμαγείο20 "€35.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 15A982 Hand Stretch Wrap Green 1000ft.l 5 ιντσών W - Πακέτο 4
€50.19 /μονάδα