ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 15A955 Περιτύλιγμα χεριών Πράσινο 1500 πόδια L 18 ίντσες πλάτος | AA6VAJ

APPROVED VENDOR 15A955 Hand Stretch Wrap Πράσινο 1500 πόδια L πλάτος 18 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6VAJ Μοντέλο: 15A955

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€49.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριτύλιγμα χεριών
ΧρώμαΠράσινο
Gauge90
ΒαθμόςΣυμβατικός
Μήκος1500ft.
ΥλικόΒιοαποικοδομήσιμο γραμμικό χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο
ΣτυλΕκμαγείο
Πλάτος18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.148
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ3920100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαGaugeΜήκοςΥλικόΣτυλΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ PST153035 Τεντώστε το χέρι Περιτύλιγμα 1476 πόδια L 15 ίντσες πλάτος AA3YLT 11Y823 PST153035Καθαρισμός301476ft.ΠολυαιθυλένιοΑνοιγμένος15 "€21.01
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ PST15.53540 Hand Stretch Wrap Clear 2000 Feet L 15-1 / 2 | AA3YLU 11Y824 PST15.53540Καθαρισμός352000ft.ΠολυαιθυλένιοΑνοιγμένος15.5 "€26.84
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR PF70204M Stretch Wrap Film Clear 1000ft.l 20 Inch W - Pack of 4 | AA6UVP 15A839 PF70204ΜΚαθαρισμός701000ft.ΠολυαιθυλένιοΕκμαγείο20 "€122.05
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR PF70304M Stretch Wrap Film Clear 1000ft.l 30 Inch W - Pack of 4 | AA6UVQ 15A840 PF70304ΜΚαθαρισμός701000ft.ΠολυαιθυλένιοΕκμαγείο30 "€183.88
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ OP80204M Χειροκίνητο περιτύλιγμα Λευκό 1000 πόδια Πλάτος 20 ιντσών | AA6UVY 15A848 OP80204ΜΆσπρο801000ft.ΠολυαιθυλένιοΕκμαγείο20 "€37.91
ΕΓΚΡΙΤΗΜΕΝΟ VENDOR OXOP201204G Hand Stretch Wrap Green 800 Feet L 20 Inch Πλάτος | AA6UVZ 15A849 OXOP201204GΠράσινο120800ft.ΠολυαιθυλένιοΕκμαγείο20 "€49.68
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ OXOP20604GR Περιτύλιγμα χεριού Πράσινο 1000 πόδια Πλάτος 20 ιντσών L | AA6UWA 15A850 OXOP20604GRΠράσινο601000ft.ΠολυαιθυλένιοΕκμαγείο20 "€35.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 15A955 Hand Stretch Wrap Πράσινο 1500 πόδια L πλάτος 18 ίντσες
€49.04 /μονάδα