ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 12U125 Παλετοφόρο Χωρητικότητα φορτίου 5000 Lb AA4LVC

APPROVED VENDOR 12U125 Παλετοφόρο Χωρητικότητα 5000 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA4LVC Μοντέλο: 12U125

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€788.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαλέτα Jack
ΡουλεμάνΣφραγισμένη μπάλα
ΧρώμαΜπλε
ΚατασκευήΑτσάλι
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Μειώθηκε το ύψος του πιρουνιού2-15 / 16 "
Υψωμένο ύψος πιρούνι7-1 / 2 "
Μήκος περονοφόρου48 "
Πλάτος περονοφόρου6.25 "
HandleΜαξιλαροθήκη
Μέγιστο ύψος ανύψωσης7.5 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης2.875 "
Χωρητικότητα φορτίου5000 λίβρες
Κέντρο φόρτωσης24 "
Κύριο μέγεθος τροχού7
συνολικό ύψος48 "
Συνολικό μήκος63 "
συνολικό πλάτος27 "
άξονας περιστροφήςΠτυχία 190
Roller Dia.2.875 "
Υλικό κυλίνδρωνπολυουρεθάνης
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης
Πλάτος σε όλα τα πιρούνια27 "
Πλάτος ανάμεσα στα πιρούνια14-1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 68.49
Ύψος πλοίου (cm)122.68
Μήκος πλοίου (cm)157.48
Πλάτος πλοίου (cm)68.58
Κωδικός ΕΣ8427900040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Εξαρτήματα γράσου (2 εσωτερικά και 9 δακτύλιοι)
    • Pallet Jack Style (στάνταρ)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος περονοφόρουHandleΧωρητικότητα φορτίουΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 12U124 Παλετοφόρο Χωρητικότητα φορτίου 3800 Lb | AA4LVB 12U1246Ατσάλι3800 λίβρες€512.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 12U125 Παλετοφόρο Χωρητικότητα 5000 Lb
€788.68 /μονάδα