ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 12M638 Βάση βάσης 13 ίντσες H 300 Lb Χάλυβας | AA4GTB

APPROVED VENDOR 12M638 Step Stand 13 Inch H 300 Lb. Ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4GTB Μοντέλο: 12M638

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€191.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒήμα στάση
Τύπος ANSIΙΙΙ
Βάθος βάσης20 "
Πλάτος βάσης17 "
Πλάτος πυθμένα17 "
Κλειστό βάθος13 "
Κλειστός Ύψος20 "
ΧρώμαΜπλε
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Χωρητικότητα φορτίου300 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός βημάτων1
συνολικό ύψος13 "
Βάθος πλατφόρμας10 "
Μήκος πλατφόρμας16 "
Ομάδα προϊόντων Step StoolΚυλιόμενες πλατφόρμες
Βάθος μεγέθους αποθήκευσης13 "
Μήκος μεγέθους αποθήκευσης20 "
Πλάτος μεγέθους αποθήκευσης17 "
Κορυφαίο ύψος βημάτων13 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.42
Ύψος πλοίου (cm)34.54
Μήκος πλοίου (cm)51.82
Πλάτος πλοίου (cm)44.2
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 12M638 Step Stand 13 Inch H 300 Lb. Ατσάλι
€191.27 /μονάδα