APROVED VENDOR 12H977 Electric Baseboard Heater Convection 120v | AA4ERE

APPROVED VENDOR 12H977 Ηλεκτρικός θερμαντήρας βάσης Convection 120v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4ERE Μοντέλο: 12H977

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€182.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός θερμοσίφωνας
Θερμοκρασία αέρα. Αύξηση160 βαθμοί F
Ενισχυτές AC12.5
Έξοδος BtuH5118
ΧρώμαΜαύρη
καλώδιο Μήκος72 "
Βάθος5.25 "
Τύπος θερμαντήραΜεταγωγή
Ύψος8.437 "
Hz60
kW1.5
Διαμόρφωση βύσματος NEMA1-15P
Αριθμός ρυθμίσεων θερμότητας2
Ταλαντώσεις / Χωρίς ταλαντώσειςΧωρίς ταλαντώσεις
Φάση1
Χαρακτηριστικά ΑσφαλείαςΠροστασία υπερθέρμανσης
Τάση120
Watts1500
Πλάτος33 1 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.185
Ύψος πλοίου (cm)26.67
Μήκος πλοίου (cm)86.36
Πλάτος πλοίου (cm)18.54
Κωδικός ΕΣ8516290060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 12H977 Ηλεκτρικός θερμαντήρας βάσης Convection 120v
€182.10 /μονάδα