ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 10P563 Ανθεκτικό σε σχίσιμο καμβά 12 x 16ft Πράσινο | AA2LFA

APPROVED VENDOR 10P563 Καμβάς ανθεκτικός στο δάκρυ 12 x 16 πόδια πράσινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2LFA Μοντέλο: 10P563

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€318.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤαρπ
ΧρώμαJade Green
Μέγεθος κοπής12 x 16 πόδια
Τελικό μέγεθος11 πόδια 6 "x 15 πόδια 6"
ΓρόμοιΟρείχαλκο Κολιέ Νικέλιο
ΡαφήΔιπλό ραμμένο
Υλικό TarpΚαμβάς από βαμβάκι από πολυεστέρα
Πάχος15 χλμ.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.46
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ6306191100
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜέγεθος κοπήςΤελικό μέγεθοςΡαφήΠάχοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 10P554 Ανθεκτικός σε δάκρυ καμβάς 4 x 8 πόδια πράσινο | AA2LEQ 10P554Jade Green4 x 8 πόδια3 πόδια 6 "x 7 πόδια 6"Διπλό ραμμένο15 χλμ.€50.27
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 10P556 Tarp Tear Resistant Canvas 6 x 8 Feet Green | AA2LET 10P556Jade Green6 x 8 πόδια5 πόδια 6 "x 7 πόδια 6"Διπλό ραμμένο15 χλμ.€82.70
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 10P558 Tarp Tear Tear Resistant Canvas 8 x 10 Feet Green | AA2LEV 10P558Jade Green8 x 10 πόδια7 πόδια 6 "x 9 πόδια 6"Διπλό ραμμένο15 χλμ.€136.04
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 10P560 Tarp Tear Resistant Canvas 8 x 20 Feet Green | AA2LEX 10P560Jade Green8 x 20 πόδια7 πόδια 6 "x 19 πόδια 6"Διπλό ραμμένο15 χλμ.€242.52
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 10P561 Tarp Tear Resistant Canvas 10 x 12ft Green | AA2LEY 10P561Jade Green10 x 12 πόδια9 πόδια 6 "x 11 πόδια 6"Διπλό ραμμένο15 χλμ.€204.19
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 10P562 Tarp Tear Tear Resistant Canvas 10 x 20ft Green | AA2LEZ 10P562Jade Green10 x 20 πόδια9 πόδια 6 "x 19 πόδια 6"Διπλό ραμμένο15 χλμ.€344.85
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 10P564 Tarp Tear Tear Resistant Canvas 15 x 20ft Green | AA2LFB 10P564Jade Green15 x 20 πόδια14 πόδια 6 "x 19 πόδια 6"Διπλό ραμμένο15 χλμ.€456.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 10P563 Καμβάς ανθεκτικός στο δάκρυ 12 x 16 πόδια πράσινο
€318.98 /μονάδα