Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 10E818 Μαγνητική θήκη 9-1 / 2 Π x 12 Υ x 5/8 σε | AA2DZK

APPROVED VENDOR 10E818 Μαγνητική θήκη 9-1/2 Π x 12 Υ x 5/8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2DZK Μοντέλο: 10E818

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€17.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάτοχος μαγνητικού εγγράφου
ΧρώμαΚαθαρή θήκη, Λευκή υποστήριξη
Ύψος12 "
ΥλικόΠλαστικό μανίκι, μαγνητική υποστήριξη
ΆνοιγμαΗ Κορυφαία
Πλάτος9.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.29
Ύψος πλοίου (cm)36.07
Μήκος πλοίου (cm)26.42
Πλάτος πλοίου (cm)12.95
Κωδικός ΕΣ8505192000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 10E816 Μαγνητική θήκη 4-3 / 4 Π x 6-1 / 2 Υ x 5/8 σε | AA2DZH 10E816Καθαρή θήκη, Λευκή υποστήριξη6.5 "4.75 "€5.85
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 10E817 Μαγνητική θήκη 6-1 / 2 Π x 6-1 / 2 Υ x 5/8 σε | AA2DZJ 10E817Καθαρή θήκη, Λευκή υποστήριξη6.5 "6.5 "€7.56
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 10E819 Magnetic Doc Holder 8-1 / 2 W x 11 H x 1/32 In | AA2DZL 10E819Καθαρή τσέπη, λευκή υποστήριξη11 "8.5 "€10.74
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 10E821 Μαγνητική τσέπη φωτογραφιών 6 Π x 4 Χ x 1/32 - Πακέτο 2 | AA2DZN 10E821Καθαρή τσέπη, λευκή υποστήριξη4"6"€7.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 10E818 Μαγνητική θήκη 9-1/2 Π x 12 Υ x 5/8 ίντσες
€17.75 /μονάδα