Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 1/4 X 1/8 150 RC 316 Μειωτής ζεύξης 1/4 x 1/8 ίντσας 316 από ανοξείδωτο χάλυβα | AE9GKX 6JM11

APPROVED VENDOR 1/4 X 1/8 150 RC 316 Σύζευξη μείωσης 1/4 x 1/8 ίντσας 316 από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9GKX Μοντέλο: 1/4 X 1/8 150 RC 316Cross Ref: 6JM11

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€6.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜείωση ζεύξης
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμού150 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "x 1 / 8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)2.03
Πλάτος πλοίου (cm)2.03
Κωδικός ΕΣ7307221000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Πίεση ατμούΜέγεθος σωλήναΤιμή
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1LTN7 Μείωση ζεύξης 1/4 x 1/8 ίντσας 304 από ανοξείδωτο χάλυβα | AB2FLE 1LTN7304 από ανοξείδωτο ατσάλι300 psi150 psi1 / 4 "x 1 / 8"€5.11
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LTN8 Μείωση ζεύξης 3/8 x 1/8 ίντσες 304 Ανοξείδωτο ατσάλι | AB2FLF 1LTN8304 από ανοξείδωτο ατσάλι300 psi150 psi3 / 8 "x 1 / 8"€7.05
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1LTN9 Μείωση ζεύξης 3/8 x 1/4 ίντσας 304 από ανοξείδωτο χάλυβα | AB2FLG 1LTN9304 από ανοξείδωτο ατσάλι300 psi150 psi3 / 8 "x 1 / 4"€7.19
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LTP1 Μείωση ζεύξης 1/2 x 1/8 ίντσας 304 Ανοξείδωτο ατσάλι | AB2FLH 1LTP1304 από ανοξείδωτο ατσάλι300 psi150 psi1 / 2 "x 1 / 8"€7.28
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LTP2 Μείωση ζεύξης 1/2 x 1/4 ίντσας 304 Ανοξείδωτο ατσάλι | AB2FLJ 1LTP2304 από ανοξείδωτο ατσάλι300 psi150 psi1 / 2 "x 1 / 4"€7.86
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LTP3 Μείωση ζεύξης 1/2 x 3/8 ίντσες 304 Ανοξείδωτο ατσάλι | AB2FLK 1LTP3304 από ανοξείδωτο ατσάλι300 psi150 psi1 / 2 "x 3 / 8"€8.96
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LTP5 Μείωση ζεύξης 3/4 x 1/4 ίντσες 304 Ανοξείδωτο ατσάλι | AB2FLM 1LTP5304 από ανοξείδωτο ατσάλι300 psi150 psi3 / 4 "x 1 / 4"€10.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1/4 X 1/8 150 RC 316 Σύζευξη μείωσης 1/4 x 1/8 ίντσας 316 από ανοξείδωτο χάλυβα
€6.51 /μονάδα