Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR 1/2 150 ST ELBOW 316 Street Elbow 90 Degree 1/2 Inch 316 Stainless Steel | AE9GLL 6JM42

APPROVED VENDOR 1/2 150 ST ELBOW 316 Street Elbow 90 Degree 1/2 Inch 316 Stainless Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9GLL Μοντέλο: 1/2 150 ST ELBOW 316Cross Ref: 6JM42
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
€13.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟδός αγκώνα
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σύνδεσηςMNPT x FNPT
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμού150 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.11
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)5.59
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7307225000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LTV3 Street Elbow 1/8 Inch 304 Stainless Steel 150 Psi | AB2FMX 1LTV3304 από ανοξείδωτο ατσάλι1 / 8 "€5.85
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LTV4 Street Elbow 1/4 Inch 304 Stainless Steel 150 Psi | AB2FMY 1LTV4304 από ανοξείδωτο ατσάλι1 / 4 "€8.14
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 1LTV5 Street Elbow 3/8 Inch 304 Stainless Steel 150 Psi | AB2FMZ 1LTV5304 από ανοξείδωτο ατσάλι3 / 8 "€10.30
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LTV6 Street Elbow 1/2 Inch 304 Stainless Steel 150 Psi | AB2FNA 1LTV6304 από ανοξείδωτο ατσάλι1 / 2 "€12.85
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LTV7 Street Elbow 3/4 Inch 304 Stainless Steel 150 Psi | AB2FNB 1LTV7304 από ανοξείδωτο ατσάλι3 / 4 "€20.27
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LTV8 Street Elbow 1 Inch 304 Stainless Steel 150 Psi | AB2FNC 1LTV8304 από ανοξείδωτο ατσάλι1"€28.02
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LTV9 Street Elbow 1 1/4 Inch 304 Stainless Steel 150 Psi | AB2FND 1LTV9304 από ανοξείδωτο ατσάλι1.25 "€50.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1/2 150 ST ELBOW 316 Street Elbow 90 Degree 1/2 Inch 316 Stainless Steel
€13.44 /μονάδα