ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 01128 Σπείρωμα ράβδου απλό 9 / 16-12 x 12 πόδια | AB6XUF 22P364

APPROVED VENDOR 01128 Ράβδος με σπείρωμα απλό 9/16-12 x 12 πόδια

Στοιχείο: AB6XUF Μοντέλο: 01128Σταυρός: 22P364
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€40.11 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλωστή ράβδος
Τάξη1A
ΧρώμαΜαύρη
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Συνολικό μήκος12ft.
Σκληρότητα RockwellΔεν έχει αξιολογηθεί
Θερμ. ΕύροςΔεν έχει αξιολογηθεί
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος9 / 16-12
Τύπος νημάτωνUNC
Αντοχή απόδοσης45,000 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.75
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)365.76
Πλάτος πλοίου (cm)1.52
Κωδικός ΕΣ7318155056
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 01128 Ράβδος με σπείρωμα απλό 9/16-12 x 12 πόδια
€40.11 /μονάδα