APPLETON ELECTRIC UNF600R Straight Union, Conduit to Conduit, 6 Inch Trade, Female to Female, Iron | AA2NMC 10U869

APPLETON ELECTRIC UNF600R Straight Union, Conduit to Conduit, 6 Inch Trade, Female to Female, Iron

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2NMC Μοντέλο: UNF600RCross Ref: 10U869

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,220.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓυναικεία Ένωση
ΧρώμαΑσημένιο
Μέγεθος αγωγού6"
σύνδεσηΓυναίκα με θηλυκό
Μήκος4"
ΥλικόΕλαστικός σίδηρος
ΥποκατηγορίαΕνώσεις
ΧαρακτηριστικάΕπικίνδυνη τοποθεσία

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.2125
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)25.15
Πλάτος πλοίου (cm)22.1
Κωδικός ΕΣ7307193060
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος αγωγούΕίδοςΜήκοςΥλικόΤιμή
APPLETON ELECTRIC UNF100 Expansion Union, Conduit to Conduit, 1 Inch Trade, Female to Female, Steel | AA2NLE 10U848 UNF1001"Γυναικεία ένωση επέκτασης3.38 "Ατσάλι€159.38
APPLETON ELECTRIC UNF100NR Straight Union, Conduit to Conduit, 1 Inch Trade, Female to Female, Steel | AA2NLF 10U849 UNF100NR1"Γυναικεία Ένωση1.72 "Ατσάλι€88.90
APPLETON ELECTRIC UNF100NR-A Straight Union, Conduit to Conduit, 1 Inch Trade, Female to Female, Aluminium | AA2NLG 10U850 UNF100NR-Α1"Γυναικεία Ένωση1.72 "Αλουμίνιο€88.59
APPLETON ELECTRIC UNF125NR Straight Union, Conduit to Conduit, 1 1/4 Inch Trade, Female to Female, Iron | AA2NLH 10U851 UNF125NR1-1 / 4 "Γυναικεία Ένωση2.19 "Ελαστικός σίδηρος€125.91
APPLETON ELECTRIC UNF125NR-A Straight Union, Conduit to Conduit, 1 1/4 Inch Trade, Female to Female, Αλουμίνιο | AA2NLJ 10U852 UNF125NR-Α1-1 / 4 "Γυναικεία Ένωση2.19 "Αλουμίνιο χωρίς χαλκό€133.13
APPLETON ELECTRIC UNF150NR Straight Union, Conduit to Conduit, 1 1/2 Inch Trade, Female to Female, Iron | AA2NLK 10U853 UNF150NR1-1 / 2 "Γυναικεία Ένωση2.19 "Ελαστικός σίδηρος€161.70
APPLETON ELECTRIC UNF150NR-A Straight Union, Conduit to Conduit, 1 1/2 Inch Trade, Female to Female, Αλουμίνιο | AA2NLL 10U854 UNF150NR-Α1-1 / 2 "Γυναικεία Ένωση2.19 "Αλουμίνιο χωρίς χαλκό€107.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPLETON ELECTRIC UNF600R Straight Union, Conduit to Conduit, 6 Inch Trade, Female to Female, Iron
€1,220.53 /μονάδα