Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPLETON ELECTRIC RB200-75 Μειωτικός δακτύλιος, 3/4 και 2 ιντσών Εμπόριο, χάλυβας | AA2NHX 10U794

APPLETON ELECTRIC RB200-75 Μειωτικός δακτύλιος, Εμπορία 3/4 και 2 ιντσών, χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2NHX Μοντέλο: RB200-75Cross Ref: 10U794

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€44.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜείωση του δακτυλίου
ΧρώμαΑσημένιο
Μέγεθος αγωγού2 έως 3/4 "
σύνδεσηΑρσενικό σε θηλυκό
Μήκος13 / 16 "
ΥλικόΑτσάλι
ΥποκατηγορίαΒύσματα και δακτύλιοι
ΧαρακτηριστικάΕπικίνδυνη τοποθεσία

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)9.91
Μήκος πλοίου (cm)12.45
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Κωδικός ΕΣ7307193085
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος αγωγούΜήκοςΥλικόPkg. Ποσ.Τιμή
APPLETON ELECTRIC RB100-50 Δοχείο μείωσης, 1/2 και 1 ίντσας εμπόριο, χάλυβας | AA2NGU 10U768 RB100-501 έως 1/2 "13 / 16 "Ατσάλι1€7.44
APPLETON ELECTRIC RB100-50A Μειωτικός δακτύλιος, 1/2 και 1 ίντσας Εμπόριο, Αλουμίνιο | AA2NGV 10U769 RB100-50Α1 έως 1/2 "13 / 16 "Αλουμίνιο1€8.36
APPLETON ELECTRIC RB100-75 Μειωτικός δακτύλιος, 3/4 και 1 ίντσας Εμπόριο, χάλυβας | AA2NGW 10U770 RB100-751 έως 3/4 "3 / 4 "Ατσάλι1€7.44
APPLETON ELECTRIC RB100-75A Μειωτικός δακτύλιος, 3/4 και 1 ίντσας Εμπόριο, Αλουμίνιο | AA2NGX 10U771 RB100-75Α1 έως 3/4 "3 / 4 "Αλουμίνιο1€8.36
APPLETON ELECTRIC RB125-100 Δοχείο μείωσης, 1 και 1 1/4 ίντσας Εμπόριο, χάλυβας | AA2NGY 10U772 RB125-1001-1 / 4 έως 1 "29 / 32 "Ατσάλι1€15.88
APPLETON ELECTRIC RB125-100A Μειωτικός δακτύλιος, 1 και 1 1/4 ίντσας Εμπόριο, Αλουμίνιο | AA2NGZ 10U773 RB125-100Α1-1 / 4 έως 1 "29 / 32 "Αλουμίνιο1€15.23
APPLETON ELECTRIC RB125-50 Δοχείο μείωσης, 1/2 και 1 1/4 ίντσας Εμπόριο, χάλυβας | AA2NHA 10U774 RB125-501-1/4 to 1/2"13 / 16 "Ατσάλι1€15.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPLETON ELECTRIC RB200-75 Μειωτικός δακτύλιος, Εμπορία 3/4 και 2 ιντσών, χάλυβας
€44.93 /μονάδα