Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPLETON ELECTRIC GUT50 Σώμα εξόδου αγωγού, 1/2 Inch Trade, T Body, 19 cu. Χωρητικότητα σώματος, Σίδηρος | AF2YQP 6ZEE7

APPLETON ELECTRIC Σώμα εξόδου αγωγού GUT50, 1/2 Inch Trade, T Body, 19 cu. Χωρητικότητα σώματος, Σίδερο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2YQP Μοντέλο: GUT50Cross Ref: 6ZEE7

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€104.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγωγός εξόδου αγωγού
Τύπος Πίσωγύρος
Τύπος σώματοςT
Χωρητικότητα19 Cu.N.
ΧρώμαΓκρί
ΜορφήΦόρμα 1
Κατηγορία επικίνδυνων τοποθεσιώνΝαι
Μέγεθος κόμβου1 / 2 "
ΥλικόΕλαστικός σίδηρος
ΧαρακτηριστικάΕπικίνδυνη τοποθεσία

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.6785
Ύψος πλοίου (cm)11.68
Μήκος πλοίου (cm)13.46
Πλάτος πλοίου (cm)13.21
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σώματοςΜέγεθος κόμβουΤιμή
APPLETON ELECTRIC GUC100 Σώμα εξόδου αγωγού, 1 Inch Trade, C Body, 19 cu. Χωρητικότητα σώματος, Σίδηρος | AF2YQD 6ZED7 GUC100C1"€177.32
APPLETON ELECTRIC GUC50 Σώμα εξόδου αγωγού, 1/2 Inch Trade, C Body, 19 cu. Χωρητικότητα σώματος, Σίδηρος | AF2YQE 6ZED8 GUC50C1 / 2 "€155.44
APPLETON ELECTRIC GUC75 Σώμα εξόδου αγωγού, 3/4 Inch Trade, C Body, 19 cu. Χωρητικότητα σώματος, Σίδηρος | AF2YQF 6ZED9 GUC75C3 / 4 "€165.07
APPLETON ELECTRIC GUL100 Σώμα εξόδου αγωγού, 1 ίντσας Trade, σώμα L, 19 κυβ. Χωρητικότητα σώματος, Σίδηρος | AF2YQG 6ZEE0 GUL100L1"€172.29
APPLETON ELECTRIC GUL50 Σώμα εξόδου αγωγού, 1/2 Inch Trade, Σώμα L, 19 κ.β. Χωρητικότητα σώματος, Σίδηρος | AF2YQH 6ZEE1 GUL50L1 / 2 "€155.57
APPLETON ELECTRIC GUL75 Σώμα εξόδου αγωγού, 3/4 Inch Trade, L Body, 19 cu. Χωρητικότητα σώματος, Σίδηρος | AF2YQJ 6ZEE2 GUL75L3 / 4 "€165.07
Σώμα εξόδου αγωγού APPLETON ELECTRIC GULB100, 1 Inch Trade, LB Body, 19 cu. Χωρητικότητα σώματος, Σίδηρος | AF2YQK 6ZEE3 GULB100LB1"€177.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPLETON ELECTRIC Σώμα εξόδου αγωγού GUT50, 1/2 Inch Trade, T Body, 19 cu. Χωρητικότητα σώματος, Σίδερο
€104.25 /μονάδα