Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPLETON ELECTRIC FSK-1JAC Αδιάβροχο κάλυμμα, 4 9/16 ίντσες ύψος, 2 13/16 ίντσες πλάτος, 1 συμμορία, γκρι | AA2JHB 10L155

APPLETON ELECTRIC FSK-1JAC Αδιάβροχο κάλυμμα, 4 9/16 ίντσες ύψος, 2 13/16 ίντσες πλάτος, 1 συμμορία, γκρι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2JHB Μοντέλο: FSK-1JACΣταυρός: 10L155

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€144.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑδιάβροχο κάλυμμα
ΧρώμαΓκρί
Υλικό κάλυψηςΕλαστικός σίδηρος
Ύψος4.56 "
Στυλ καπακιούΧωρίς καπάκι
ΥλικόΕλαστικός σίδηρος
Κουτί στερέωσηςFS και FD Single Gang και Tandem Cast Hub Boxes
Προσανατολισμός συναρμολόγησηςΟριζόντια ή κάθετη
Αξιολόγηση NEMA3R
Αριθμός συμμοριών1
ΧαρακτηριστικάΔοχείο έκπλυσης λυχνίας Pilot, Amber Jewel
Πλάτος2.81 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)17.15
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7325100080
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό κάλυψηςΥλικόΧαρακτηριστικάΤιμή
APPLETON ELECTRIC FSK-1JGC Αδιάβροχο κάλυμμα, 4 9/16 ίντσες ύψος, 2 13/16 ίντσες πλάτος, 1 συμμορία, γκρι | AA2GHK 10H348 FSK-1JGCΕλαστικός σίδηροςΕλαστικός σίδηροςPilot Lamp Flush Receptacle, Πράσινο κόσμημα€93.70
APPLETON ELECTRIC FSK-1JGCA Αδιάβροχο κάλυμμα, 4 9/16 ίντσες ύψος, 2 13/16 ίντσες πλάτος, 1 συμμορία, γκρι | AA2GHL 10H349 FSK-1JGCAΧωρίς χαλκό αλουμίνιοΑλουμίνιο χωρίς χαλκόPilot Lamp Flush Receptacle, Πράσινο κόσμημα€172.17
APPLETON ELECTRIC FSK-1JACA Αδιάβροχο κάλυμμα, 4 9/16 ίντσες ύψος, 2 13/16 ίντσες πλάτος, 1 συμμορία, γκρι | AA2JHC 10L156 FSK-1JACAΧωρίς χαλκό αλουμίνιοΑλουμίνιο χωρίς χαλκόΔοχείο έκπλυσης λυχνίας Pilot, Amber Jewel€111.92
APPLETON ELECTRIC FSK-1-JCA Weatherproof Cover, 4 9/16 Inch Height, 2 13/16 Inch Width, 1 Gang, Grey | AA2JHE 10L158 FSK-1-JCAΧωρίς χαλκό αλουμίνιοΑλουμίνιο χωρίς χαλκόPilot Lamp Flush Receptacle, Κόκκινο κόσμημα€144.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPLETON ELECTRIC FSK-1JAC Αδιάβροχο κάλυμμα, 4 9/16 ίντσες ύψος, 2 13/16 ίντσες πλάτος, 1 συμμορία, γκρι
€144.69 /μονάδα