Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPLETON ELECTRIC FSK-1J-C Weatherproof Cover, 4 9/16 Inch Height, 2 13/16 Inch Width, 1 Gang, Gray | AA2JHD 10L157

APPLETON ELECTRIC FSK-1J-C Αδιάβροχο κάλυμμα, 4 9/16 ίντσες ύψος, 2 13/16 ίντσες πλάτος, 1 συμμορία, γκρι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2JHD Μοντέλο: FSK-1J-CΣταυρός: 10L157

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€101.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑδιάβροχο κάλυμμα
ΧρώμαΓκρί
Υλικό κάλυψηςΕλαστικός σίδηρος
Ύψος4.56 "
Στυλ καπακιούΧωρίς καπάκι
ΥλικόΕλαστικός σίδηρος
Κουτί στερέωσηςFS και FD Single Gang και Tandem Cast Hub Boxes
Προσανατολισμός συναρμολόγησηςΟριζόντια ή κάθετη
Αξιολόγηση NEMA3R
Αριθμός συμμοριών1
ΧαρακτηριστικάPilot Lamp Flush Receptacle, Κόκκινο κόσμημα
Πλάτος2.81 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)21.84
Μήκος πλοίου (cm)26.92
Πλάτος πλοίου (cm)14.22
Κωδικός ΕΣ7325100080
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό κάλυψηςΥλικόΧαρακτηριστικάΤιμή
APPLETON ELECTRIC FSK-1PBS Weatherproof Cover, 4 9/16 Inch Height, 2 13/16 Inch Width, 1 Gang, Grey | AA2GHN 10H354 FSK-1PBSΕλαστικός σίδηροςΕλαστικός σίδηροςΔιακόπτης, κουμπί διπλής ώθησης€206.51
APPLETON ELECTRIC FSK-1R-Z Αδιάβροχο κάλυμμα, 4 9/16 ίντσες ύψος, 2 13/16 ίντσες πλάτος, 1 συμμορία, γκρι | AA2GHT 10H363 FSK-1R-ZΕλαστικός σίδηροςΕλαστικός σίδηροςΔοχείο€62.58
APPLETON ELECTRIC FSK-1V Weatherproof Cover, 4 9/16 Inch Height, 2 13/16 Inch Width, 1 Gang, Grey | AA2GHW 10H370 FSK-1VΕλαστικός σίδηροςΕλαστικός σίδηροςΔιακόπτης, τύπος Rocker για τετράγωνη λαβή ανατροπέα ή εναλλαγή€164.38
APPLETON ELECTRIC FSK-1VDR Αδιάβροχο κάλυμμα, 4 Ύψος 9/16 ίντσες, 2 πλάτος 13/16 ίντσες, 1 συμμορία, γκρι | AA2GHX 10H372 FSK-1VDRΕλαστικός σίδηροςΕλαστικός σίδηροςΔοχείο€134.94
APPLETON ELECTRIC FSK-1VR Αδιάβροχο κάλυμμα, 4 9/16 ίντσες ύψος, 2 13/16 ίντσες πλάτος, 1 συμμορία, γκρι | AA2GHY 10H374 FSK-1VRΕλαστικός σίδηροςΕλαστικός σίδηροςΔοχείο€120.72
APPLETON ELECTRIC FSK-1VS Αδιάβροχο κάλυμμα, 4 9/16 ίντσες ύψος, 2 13/16 ίντσες πλάτος, 1 συμμορία, γκρι | AA2GHZ 10H376 FSK-1VSΕλαστικός σίδηροςΕλαστικός σίδηροςΔιακόπτης, τύπος λειτουργίας για τετράγωνη λαβή ανατροπέα ή εναλλαγή€179.71
APPLETON ELECTRIC FSK-1VS-A Αδιάβροχο κάλυμμα, 4 9/16 ίντσες ύψος, 2 13/16 ίντσες πλάτος, 1 συμμορία, γκρι | AA2GJA 10H377 FSK-1VS-ΑΧωρίς χαλκό αλουμίνιοΑλουμίνιο χωρίς χαλκόΔιακόπτης, τύπος λειτουργίας για τετράγωνη λαβή ανατροπέα ή εναλλαγή€176.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPLETON ELECTRIC FSK-1J-C Αδιάβροχο κάλυμμα, 4 9/16 ίντσες ύψος, 2 13/16 ίντσες πλάτος, 1 συμμορία, γκρι
€101.29 /μονάδα