Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPLETON ELECTRIC ELBD-75A Ελκόμενος αγκώνας, επικαλυμμένος/με επίστρωση πούδρας, 3/4 ιντσών Εμπόριο, NPT, Αλουμίνιο | AF2FED 6RUK8

APPLETON ELECTRIC ELBD-75A Ελκόμενος αγκώνας, επικαλυμμένος/επικαλυμμένος με πούδρα, 3/4 ιντσών Εμπορίου, NPT, αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2FED Μοντέλο: ELBD-75ACross Ref: 6RUK8

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€240.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδος90 βαθμοί που τραβούν τον αγκώνα
ΧρώμαΓκρί
Μέγεθος αγωγού3 / 4 "
σύνδεσηΓυναίκα με θηλυκό
Μήκος3 / 4 "
ΥλικόΑλουμίνιο
ΥποκατηγορίαΑγκώνες
ΧαρακτηριστικάΕπικίνδυνη τοποθεσία

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5445
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ7609000000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος αγωγούΜήκοςΥλικόΤιμή
APPLETON ELECTRIC ELBD-100 Ελκόμενος αγκώνας, με επικάλυψη χρωμίου/ηλεκτροεπιμεταλλωμένη/επικάλυψη πούδρας, 1 ίντσας Εμπόριο, Σίδηρος | AF2FDH 6RUH9 ELBD-1001"1"Ελαστικός σίδηρος€590.19
APPLETON ELECTRIC ELBD-100A Ελκόμενος αγκώνας, επικαλυμμένος/με επίστρωση πούδρας, 1 ίντσας Εμπορίου, από θηλυκό σε θηλυκό, αλουμίνιο | AF2FDJ 6RUJ0 ELBD-100Α1"1"Αλουμίνιο€574.05
APPLETON ELECTRIC ELBD-125 Ελκόμενος αγκώνας, με επικάλυψη χρωμίου/ηλεκτροεπιμεταλλωμένη/επικάλυψη πούδρας, 1 1/4 ίντσας Trade, NPT, Σίδερο | AF2FDK 6RUJ1 ELBD-1251-1 / 4 "1.25 "Ελαστικός σίδηρος€609.92
APPLETON ELECTRIC ELBD-125A Ελκόμενος αγκώνας, επικαλυμμένος/με επίστρωση πούδρας, 1 1/4 ίντσας Trade, NPT, Αλουμίνιο | AF2FDL 6RUJ2 ELBD-125Α1-1 / 4 "1.25 "Αλουμίνιο€610.54
APPLETON ELECTRIC ELBD-150 Ελκόμενος αγκώνας, με επικάλυψη χρωμίου/ηλεκτροεπιμεταλλωμένη/επικάλυψη πούδρας, 1 1/2 ίντσας Trade, NPT, Σίδηρος | AF2FDM 6RUJ3 ELBD-1501-1 / 2 "1.5 "Ελαστικός σίδηρος€901.60
APPLETON ELECTRIC ELBD-150A Ελκόμενος αγκώνας, επικαλυμμένος/με επίστρωση πούδρας, 1 1/2 ίντσας Trade, NPT, Αλουμίνιο | AF2FDN 6RUJ4 ELBD-150Α1-1 / 2 "1.5 "Αλουμίνιο€877.05
APPLETON ELECTRIC ELBD-200 Ελκόμενος αγκώνας, με επικάλυψη χρωμίου/ηλεκτροεπιμεταλλωμένη/επικάλυψη πούδρας, 2 ιντσών Εμπόριο, Σίδερο | AF2FDP 6RUJ5 ELBD-2002"2"Ελαστικός σίδηρος€936.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPLETON ELECTRIC ELBD-75A Ελκόμενος αγκώνας, επικαλυμμένος/επικαλυμμένος με πούδρα, 3/4 ιντσών Εμπορίου, NPT, αλουμίνιο
€240.19 /μονάδα