Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPLETON ELECTRIC EFDC250-J2U2 Κουμπί ώθησης και σταθμός πιλότου φωτός, Στιγμιαίο/Στιγμιαίο, 2 Χειριστής, Εκκίνηση/Διακοπή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6FBU Μοντέλο: EFDC250-J2U2Cross Ref: 13W158

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,850.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςPush Button και Pilot Light Station
ΕνέργειεςΣτιγμιαία / Στιγμιαία
Φόρμα Επικοινωνίας1NO / 1NC
Βαθμολογία επαφών10Α @ 600 VAC
Βάθος4.69 "
περίβλημα ΥλικόΕλαστικό κάλυμμα σώματος και αλουμινίου
Ύψος4.63 "
Μέγεθος κόμβου1 / 2 "
Στυλ HubFeed-Thru
Εκτίμηση IP54
ΒάσηΕπιφάνεια
Αξιολόγηση NEMA3
Αριθμός συμμοριών2
Αριθμός χειριστών2
Αριθμός πιλότων2
Αξιολόγηση ασφαλείαςΚατηγορία 1, Τμήμα 1, Ομάδες Γ, Δ; Κατηγορία 1, Τμήμα 2, Ομάδες B, C, D; Κατηγορία 2, Διαίρεση 1 και 2, Ομάδες E, F, G; και τάξη 2I
Τύπος χειριστήΠλήκτρο / Πλήκτρο / Πιλότο / Πιλοτικό Φως
Πλάτος6.19 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.095
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)22.61
Πλάτος πλοίου (cm)22.61
Κωδικός ΕΣ8543709650
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός χειριστώνΕνέργειεςΦόρμα ΕπικοινωνίαςΑξιολόγηση ασφαλείαςΤύπος χειριστήΠλάτοςΒάθοςΜέγεθος κόμβουΤιμή
APPLETON ELECTRIC EFDC275-J2U2 Κουμπί και πιλοτικός σταθμός φωτός, Στιγμιαία/Στιγμιαία, 2 Χειριστής, Εκκίνηση/Διακοπή | AA4CRP 12F421 EFDC275-J2U22Στιγμιαία / Στιγμιαία1NO / 1NCΚατηγορία 1, Τμήμα 1, Ομάδες Γ, Δ; Κατηγορία 1, Τμήμα 2, Ομάδες B, C, D; Κατηγορία 2, Διαίρεση 1 και 2, Ομάδες E, F, G; και τάξη 2IΠλήκτρο / Πλήκτρο / Πιλότο / Πιλοτικό Φως6.19 "4.69 "3 / 4 "€1,850.94
APPLETON ELECTRIC EFDC275-U1 Σταθμός Ελέγχου, Στιγμιαίος, 1 Χειριστής, Πλήκτρο, Έναρξη/Διακοπή, 2 Συμμορίες | AA4CRQ 12F423 EFDC275-U11Στιγμιαίος1NO / 1NCΚατηγορία 1, Τμήμα 1, Ομάδες Γ, Δ; Κατηγορία 1, Τμήμα 2, Ομάδες B, C, D; Κατηγορία 2, Διαίρεση 1 και 2, Ομάδες E, F, G; και τάξη 2IPush Button6.19 "4.69 "3 / 4 "€1,228.58
Σταθμός ελέγχου APPLETON ELECTRIC EFDC275-U2, Στιγμιαίος, 2 Χειριστής, Κουμπί, Εκκίνηση/Διακοπή | AA4CRR 12F424 EFDC275-U22Στιγμιαίος1NO / 1NCΚατηγορία 1, Τμήμα 1, Ομάδες Γ, Δ; Κατηγορία 1, Τμήμα 2, Ομάδες B, C, D; Κατηγορία 2, Διαίρεση 1 και 2, Ομάδες E, F, G; και τάξη 2IPush Button6.19 "4.69 "3 / 4 "€1,714.11
APPLETON ELECTRIC EFD275-U1 Σταθμός Ελέγχου, Στιγμιαίος, 1 Χειριστής, Κουμπί, Έναρξη/Διακοπή, 2 Συμμορίες | AA6DXH 13V175 EFD275-U11Στιγμιαίος1NO / 1NCΚατηγορία 1, Τμήμα 1, Ομάδες Γ, Δ; Κατηγορία 1, Τμήμα 2, Ομάδες B, C, D; Κατηγορία 2, Διαίρεση 1 και 2, Ομάδες E, F, G; και τάξη 2IPush Button6.19 "4.69 "3 / 4 "€1,228.58
APPLETON ELECTRIC EFDB110-DU2 Σταθμός ελέγχου καπακιού σκόνης, στιγμιαία, 2 χειριστής, κουμπιά, εκκίνηση/διακοπή, 1 συμμορία | AA6FAD 13W108 EFDB110-DU22Στιγμιαίος2NO / 2NCΚατηγορία 1, Τμήμα 1, Ομάδες B, C, D; Κατηγορία 1, Τμήμα 2, Ομάδες B, C, D; Κατηγορία 2, Διαίρεση 1 και 2, Ομάδες E, F, G; και τάξη 2IPush Button3"5.75 "1"€1,170.00
APPLETON ELECTRIC EFDB110-J1U2 Κουμπί ώθησης και σταθμός πιλότου φωτός, Στιγμιαία/Στιγμιαία, 2 Χειριστής, Εκκίνηση/Διακοπή | AA6FAE 13W111 EFDB110-J1U22Στιγμιαία / Στιγμιαία1NO / 1NCΚατηγορία 1, Τμήμα 1, Ομάδες B, C, D; Κατηγορία 1, Τμήμα 2, Ομάδες B, C, D; Κατηγορία 2, Διαίρεση 1 και 2, Ομάδες E, F, G; και τάξη 2IΠιέστε το κουμπί / Πιέστε το κουμπί / Φως πιλότου3"4.69 "1"€1,173.24
Σταθμός ελέγχου APPLETON ELECTRIC EFDB110-U2, Στιγμιαίος, 2 Χειριστής, Κουμπί, Έναρξη/Διακοπή, 1 Συμμορία | AA6FAG 13W114 EFDB110-U22Στιγμιαίος1NO / 1NCΚατηγορία 1, Τμήμα 1, Ομάδες B, C, D; Κατηγορία 1, Τμήμα 2, Ομάδες B, C, D; Κατηγορία 2, Διαίρεση 1 και 2, Ομάδες E, F, G; και τάξη 2IPush Button3"4.69 "1"€993.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPLETON ELECTRIC EFDC250-J2U2 Κουμπί ώθησης και σταθμός πιλότου φωτός, Στιγμιαίο/Στιγμιαίο, 2 Χειριστής, Εκκίνηση/Διακοπή
€1,850.94 /μονάδα