Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPLETON ELECTRIC AAC75 Επικίνδυνη θέση Κουκούλα τοποθέτησης οροφής, στερέωση οροφής, Συνολικό μήκος 12 1/4 ίντσας | AC3NVZ 2V740

APPLETON ELECTRIC AAC75 Επικίνδυνη τοποθεσία Κουκούλα οροφής, τοποθέτηση οροφής, συνολικό μήκος 12 1/4 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3NVZ Μοντέλο: AAC75Cross Ref: 2V740

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€294.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουκούλα
Ύψος4.25 "
Πλάτος5.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.34
Ύψος πλοίου (cm)14.73
Μήκος πλοίου (cm)15.49
Πλάτος πλοίου (cm)14.22
Κωδικός ΕΣ9405994090
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
APPLETON ELECTRIC MLCI152G1GLB Φωτιστικό πυρακτώσεως, 150W, 3/4 ιντσών Npt Μέγεθος Hub | BK2LBX MLCI152G1GLBΦωτιστικό πυρακτώσεως€858.44
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPLETON ELECTRIC AAC75 Επικίνδυνη τοποθεσία Κουκούλα οροφής, τοποθέτηση οροφής, συνολικό μήκος 12 1/4 ίντσας
€294.09 /μονάδα